6057 FILTRO PER VAPORI ORGANICI, INORGANICI E GAS ACIDI CLASSE ABE1 7100006000

Filtro per gas e vapori 3M 6057

Vedi informazioni tecniche
Riferimenti
3M:K6057
Rubix:999181100000057
Produttore:K6057
EAN:0051131528901
6057 FILTRO PER VAPORI ORGANICI, INORGANICI E GAS ACIDI CLASSE ABE1 7100006000
Riepilogo info tecniche
Tipologiafiltro per gas e vapori
Classeabe1

Dettagli del prodotto : 6057 FILTRO PER VAPORI ORGANICI, INORGANICI E GAS ACIDI CLASSE ABE1 7100006000


  • Protegge da diversi tipi di gas, vapori e particelle
  • Protezione che combina comfort ed equilibrio
  • Design discreto per ottimizzare il campo visivo
  • Leggero con bassa resistenza respiratoria
  • Attacco a baionetta che si adatta a un'ampia gamma di semimaschere e maschere integrali riutilizzabili compatibili con 3M™
  • Si fissano con un clic per semplificare il montaggio
  • Adatti alle maschere integrali e alle semimaschere riutilizzabili 3M™ con attacco a baionetta
  • Protezione in ambienti industriali pericolosi

I filtri contro gas, vapori e particelle 3M™ possiedono un attacco a baionetta che si adatta a numerose semimaschere e maschere integrali riutilizzabili compatibili con 3M™. Il profilo inclinato verso la parte posteriore è progettato per ottimizzare il campo visivo. La nostra gamma di filtri leggeri offre una protezione respiratoria equilibrata negli ambienti pericolosi.

Punti di forza

Gas and Vapour Filter 6057 offers ABE1 protection against organic vapours (boiling point above 65%) inorganic vapours and acid gases
Lightweight, low breathing resistance, well balanced when fitted to mask
Provides excellent field of vision as a result of the unique trapezoidal shape
Filters can be used on all 3M™ Half and Full Face Masks fitted with a bayonet connections system

Informazioni tecniche


Attributi
Tipologiafiltro per gas e vapori
Classeabe1
Mostra UNSPSC / ECL@SS
512,00 IVA esclusa
/ 64 Unità
624,64 IVA inclusa
  • Disponibile: spedito entro 24 ore