FILTRO PER POLVERI P2 R A BAIONETTA 2125 7100015050

Filtri antiparticolato 3M

Vedi informazioni tecnicheVedi documenti

Riferimenti

3M:7100015050
Rubix:999190300023950
Produttore:7100015050
FILTRO PER POLVERI P2 R A BAIONETTA 2125 7100015050

Riepilogo info tecniche

Tipologiafiltro antiparticolato
Classep2 r
Vedi tutti gli attributi tecnici

Documenti

Dettagli del prodotto : FILTRO PER POLVERI P2 R A BAIONETTA 2125 7100015050


I filtri antiparticolato 3M™ proteggono da un'ampia gamma di polveri, nebbie e altre particelle. I filtri paritetici 3M offrono una bassa resistenza respiratoria e un buon equilibrio, con un profilo posteriore sottile e arrotondato, progettato per ottimizzare il campo visivo quando si indossa il respiratore. I filtri selezionati della gamma possono essere utilizzati insieme a un filtro 3M™ 501 e a un filtro 3M™ Gas & Vapour per fornire una protezione combinata da gas, vapori e particolato.

I filtri sono disponibili nei livelli di prestazione P2 e P3, con opzioni di custodia rigida per gli ambienti più gravosi e per quelli che richiedono una facile decontaminazione. I filtri possono essere inseriti facilmente, semplicemente allineando le connessioni e ruotando in posizione. Possono essere utilizzati con tutti i respiratori riutilizzabili 3M dotati di attacco a baionetta.

I filtri antiparticolato 3M™ proteggono da un'ampia gamma di polveri, nebbie e altre particelle. I filtri antiparticolato 3M offrono una bassa resistenza respiratoria e un buon bilanciamento, con un profilo posteriore sottile e arrotondato, progettato per ottimizzare il campo visivo quando si indossa il respiratore. I filtri selezionati della gamma possono essere utilizzati in combinazione con un filtro 3M™ 501 e un filtro 3M™ Gas & Vapour per fornire una protezione combinata da gas, vapori e particolato.

Punti di forza

Proteggono da una serie di polveri, nebbie e particolati;Opzioni per la protezione P1, P2 o P3;Dispone della connessione a baionetta 3M;Leggero con bassa resistenza respiratoria;Il design a basso profilo riduce al minimo l'interferenza con il campo visivo;Compatibile con le maschere semiautomatiche e intere 3M™ con connessione a baionetta;Basta allineare e ruotare per fissare i filtri in posizione.

Applicazioni

Adatto per maschere riutilizzabili 3M™ a metà e a pieno facciale con attacco a baionetta; da utilizzare per la protezione in ambienti pericolosi.

Informazioni tecniche


Attributi
Tipologiafiltro antiparticolato
Classep2 r
Collegamentobayonet connector
€ 9,17 IVA esclusa
/ 2 Unità
€ 11,18 IVA inclusa
  • Disponibile: spedito entro 24 ore