FILTRO ANTIPARTICOLATOPV-1251E, SFUSO, 20 PEZZI/CONFEZIONE 7100265015
Filtro antiparticolato
Vedi informazioni tecnicheVedi documentiRiferimenti
3M:PV-1251E BULK
Rubix:999220804032324
Produttore:7100265015
EAN:04064035009410
Documenti
Dettagli del prodotto : FILTRO ANTIPARTICOLATOPV-1251E, SFUSO, 20 PEZZI/CONFEZIONE 7100265015
Il filtro antiparticolato 3M™ PV-1251E protegge da particelle come quelle solide e liquide, tossiche e radioattive, microrganismi (ad esempio batteri e virus) ed enzimi. È progettato per l'uso con il sistema di respirazione ad aria compressa 3M™ PV-300E e con i respiratori semifacciali 3M™ Serie HF-350 in modalità a pressione negativa. Per una protezione efficace contro particelle quali particelle solide e liquide, particelle tossiche e radioattive, microrganismi (ad esempio batteri e virus) ed enzimi, utilizzare il filtro antiparticolato 3M™ PV-1251E Adatto all'uso con il respiratore ad aria compressa 3M™ Powered Air Respirator System PV-300E e con il respiratore semifacciale 3M™ Serie HF-350 in modalità a pressione negativa.
Il filtro antiparticolato 3M™ PV-1251E protegge da particelle come quelle solide e liquide, tossiche e radioattive, microrganismi (ad es. batteri e virus) ed enzimi. È progettato per essere utilizzato con il sistema di respirazione ad aria compressa 3M™ PV-300E e con il respiratore semifacciale 3M™ Serie HF-350 in modalità a pressione negativa.
Punti di forza
Protegge da particelle solide e liquide, nonché da particelle tossiche e radioattive
Protegge da microrganismi ed enzimi
Può essere utilizzato con alcuni respiratori aderenti a metà e a pieno facciale approvati da 3M™ in modalità a pressione negativa
Adatto all'uso con il respiratore ad aria compressa 3M™ PF-600E
Fa parte della serie di filtri 3M™ DT
Protegge da microrganismi ed enzimi
Può essere utilizzato con alcuni respiratori aderenti a metà e a pieno facciale approvati da 3M™ in modalità a pressione negativa
Adatto all'uso con il respiratore ad aria compressa 3M™ PF-600E
Fa parte della serie di filtri 3M™ DT
Informazioni tecniche
Attributi
| Tipologia | filtro antiparticolato |
|---|---|
| Classe | p3r |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
€ 492,16 IVA esclusa
/ 20 Unità
€ 600,44 IVA inclusa
- Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione