FILTRO PER POLVERI P3 R A BAIONETTA 2135 7100240628

Filtri antiparticolato 3M

Vedi informazioni tecnicheVedi documenti

Riferimenti

3M:7100240628
Rubix:999210316055256
Produttore:7100240628
FILTRO PER POLVERI P3 R A BAIONETTA 2135 7100240628

Riepilogo info tecniche

Tipologiafiltro antiparticolato
Classep3 r

Documenti

Dettagli del prodotto : FILTRO PER POLVERI P3 R A BAIONETTA 2135 7100240628


I filtri antiparticolato 3M™ proteggono da un'ampia gamma di polveri, nebbie e altre particelle. I filtri paritetici 3M offrono una bassa resistenza respiratoria e un buon equilibrio, con un profilo posteriore sottile e arrotondato, progettato per ottimizzare il campo visivo quando si indossa il respiratore. I filtri selezionati della gamma possono essere utilizzati in combinazione con un filtro 3M™ 501 e un filtro 3M™ Gas & Vapour per fornire una protezione combinata da gas, vapori e particolato. I filtri sono disponibili nei livelli di prestazione P2 e P3, con opzioni di custodia rigida per gli ambienti più gravosi e per quelli che richiedono una facile decontaminazione. I filtri possono essere inseriti facilmente, semplicemente allineando le connessioni e ruotando in posizione. Per identificare il filtro adatto al proprio ambiente e per facilitare l'implementazione di un programma di sostituzione dei filtri, utilizzare il software 3M Service Life and Select, disponibile sul sito www.3m.com/sls.
I filtri antiparticolato 3M™ forniscono protezione contro un'ampia gamma di polveri, nebbie e altre particelle. I filtri antiparticolato 3M offrono una bassa resistenza respiratoria e un buon equilibrio con profilo a spiovente e sottile, progettato per ottimizzare il campo visivo quando si indossa il respiratore. I filtri selezionati della gamma possono essere utilizzati in combinazione con fermo per filtro 3M™ 501 e Filtro per gas e vapori 3M™ per fornire una protezione combinata da gas, vapore e particolato.

Punti di forza

Protegge da una serie di polveri, nebbie e particolati;Opzioni per la protezione P1, P2 o P3;Dispone di un attacco a baionetta 3M;Leggero con bassa resistenza respiratoria;Il design a basso profilo riduce al minimo l'interferenza con il campo visivo;Compatibile con le maschere semiautomatiche e intere 3M™ con attacco a baionetta;È sufficiente allineare e girare per fissare i filtri in posizione.

Applicazioni

Saldatura, rettifica

Informazioni tecniche


Attributi
Tipologiafiltro antiparticolato
Classep3 r
€ 10,54 IVA esclusa
/ 2 Unità
€ 12,86 IVA inclusa
  • Disponibile: spedito entro 24 ore

Tipologia

Classe