ARTICOLO 7100052193

3M™ Filtri antiparticolato 06925

Vedi informazioni tecniche
Riferimenti
3M:Q06925
Rubix:999250612002605
Produttore:7100052193
EAN:4046719952458
ARTICOLO 7100052193
Riepilogo info tecniche
Tipologiafiltri antiparticolato
Classe40019117

Dettagli del prodotto : ARTICOLO 7100052193


For flexible P2 R protection against solid and liquid particles, use 3M™ Particulate Filters 06925. They add protection against particulates when used with 3M™ Gas and Vapour Filters, 6000 Series (using the 3M™ Filter Retainer). Our lightweight particulate filters help you work safely in hazardous environments. They’re designed to optimise your field of vision, and they can be used with 3M™ Reusable Masks that feature a bayonet-style connection.
Il filtro antiparticelle P2R protegge da particelle solide e liquide, per l'utilizzo con semimaschere della serie 3M™ 6000 e 3M™ 7000.

Punti di forza

Il filtro antiparticelle protegge da particelle solide e liquide.
Adatti per l'utilizzo con respiratori a semimaschera e a pieno facciale della serie 6000 e 7000 di 3M™
L'attacco a baionetta consente ai filtri di essere collegati facilmente a scatto

Applicazioni

|

Informazioni tecniche


Attributi
Tipologiafiltri antiparticolato
Classe40019117
Mostra UNSPSC / ECL@SS
  • Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione