SECURE CLICK FILTRO P2/3, D9038, 80/CASE 7100206892

Filtri antiparticolato 3M™ Secure Click™

Vedi informazioni tecnicheVedi documenti

Riferimenti

3M:D9038
Rubix:999220804032190
Produttore:7100206892
EAN:00689330191703
SECURE CLICK FILTRO P2/3, D9038, 80/CASE 7100206892

Riepilogo info tecniche

Tipologiafiltro
Classep3 r

Documenti

Dettagli del prodotto : SECURE CLICK FILTRO P2/3, D9038, 80/CASE 7100206892


I filtri antiparticolato 3M™ Secure Click™ sono filtri leggeri che combinano protezione e comfort. Usati in coppia, i nostri filtri antiparticolato offrono una bassa resistenza respiratoria, un buon bilanciamento e un ottimo campo visivo. Possono essere applicati in modo facile e veloce e possono essere utilizzati con il respiratore riutilizzabile 3M™ Secure Click™.
I filtri antiparticolato 3M™ Secure Click™ sono certificati CE per ambienti contenenti determinate particelle, per l'uso con i Respiratori 3M™ Secure Click™

Punti di forza

I nuovi filtri e cartucce a doppio flusso agevolano la respirazione;Protegge da particolato con riduzione degli odori sgradevoli provocati da vapori organici/gas acidi opzionale;Connessione rapida e semplice. È sufficiente allineare le connessioni e spingere fino a udire uno scatto;Da utilizzare con i Respiratori riutilizzabili 3M™ Secure Click™;Il design a spiovente consente un maggiore campo visivo e comfort;Protezione in ambienti pericolosi

Applicazioni

Abbattimento; Bonifica; Brasatura; Colata metallo; Saldatura; Taglio con cannello

Informazioni tecniche


Attributi
Tipologiafiltro
Classep3 r
217,76 IVA esclusa
/ 10 Paia
265,67 IVA inclusa
  • Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione