D7925 FILTRO PER POLVERI CLASSE P2 (2 PER OGNI LATO) 7100197286

Filtri antiparticolato 3M™ Secure Click™

Vedi informazioni tecnicheVedi documenti

Riferimenti

3M:D7925
Rubix:999190500036269
Produttore:7100197286
EAN:0076308401122
D7925 FILTRO PER POLVERI CLASSE P2 (2 PER OGNI LATO) 7100197286

Riepilogo info tecniche

Tipologiafiltro di ricambio
Classep2 r

Documenti

Dettagli del prodotto : D7925 FILTRO PER POLVERI CLASSE P2 (2 PER OGNI LATO) 7100197286


I filtri antiparticolato 3M™ Secure Click™ sono filtri leggeri che combinano protezione e comfort. Usati in coppia, i nostri filtri antiparticolato offrono una bassa resistenza respiratoria, un buon bilanciamento e un ottimo campo visivo. Possono essere applicati in modo facile e veloce e possono essere utilizzati con il respiratore riutilizzabile 3M™ Secure Click™.
I filtri antiparticolato 3M™ Secure Click™ sono certificati CE per ambienti contenenti determinate particelle, per l'uso con i Respiratori 3M™ Secure Click™

Punti di forza

I nuovi filtri e cartucce a doppio flusso agevolano la respirazione;Protegge da particolato con riduzione degli odori sgradevoli provocati da vapori organici/gas acidi opzionale;Connessione rapida e semplice. È sufficiente allineare le connessioni e spingere fino a udire uno scatto;Da utilizzare con i Respiratori riutilizzabili 3M™ Secure Click™;Il design a spiovente consente un maggiore campo visivo e comfort;Protezione in ambienti pericolosi

Applicazioni

Brasatura; Carteggiatura; Molatura; Saldatura; Segatura; Taglio

Informazioni tecniche


Attributi
Tipologiafiltro di ricambio
Classep2 r
100,16 IVA esclusa
/ 40 Unità
122,20 IVA inclusa
  • Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione