D7915 FILTRO PER POLVERI CLASSE P1 (2 PER OGNI LATO) 7100197283

Prefiltri antiparticolato 3M™ Secure Click™

Vedi informazioni tecniche
Riferimenti
3M:D7915
Rubix:999210118008380
Produttore:7100197283
EAN:0076308401115
D7915 FILTRO PER POLVERI CLASSE P1 (2 PER OGNI LATO) 7100197283

Dettagli del prodotto : D7915 FILTRO PER POLVERI CLASSE P1 (2 PER OGNI LATO) 7100197283


I prefiltri antiparticolato 3M™ Secure Click™ vengono utilizzati per aggiungere protezione antiparticolato ai filtri per gas e vapore 3M™ Secure Click™. Sostituibili per risparmiare sui costi: Questi filtri antiparticolato sono progettati per essere facilmente sostituiti, offrendo una soluzione conveniente senza dover cambiare i filtri. I prefiltri antiparticolato 3M™ Secure Click™ sono compatibili solo con i filtri per gas e vapore 3M™ Secure Click™ serie D8000 per aggiungere protezione antiparticolato. Utilizzati in coppia, fissare un filtro su ciascun lato dei filtri per gas e vapore 3M™ Secure Click™ utilizzando un fermo per filtro 3M™ Secure Click™ D701 per contribuire a proteggere da determinati particolati, quali polveri, nebbie, fibre e fumi metallici, oltre a un'ampia gamma di gas e vapori. Proteggi la tua forza lavoro: 3M offre uno strumento online gratuito per aiutarti a selezionare i respiratori e i filtri più adatti ai rischi respiratori e ai contaminanti presenti sul posto di lavoro e a determinare i programmi di sostituzione del filtro. 3M Select and Service Life Software (www.3M.com/sls) contiene oltre 700 sostanze chimiche diverse e fornisce la documentazione delle tue scelte. Una volta determinati i contaminanti e i livelli di esposizione nel tuo ambiente di lavoro, proteggi i tuoi dipendenti con un respiratore riutilizzabile 3M™ indossato correttamente e il corrispondente filtro antiparticolato P2 o P3. I prefiltri antiparticolato 3M™ Secure Click™ sono filtri antiparticolato P2 o P3 approvati CE e contribuiscono a fornire la protezione respiratoria in ambienti contenenti particolato, se utilizzati con maschere facciali intere e semifacciali 3M™ Secure Click™ e un fermo per filtro 3M™ Secure Click™ D701. Non utilizzare in ambienti che sono immediatamente pericolosi per la vita o la salute (IDLH). Sostituire i prefiltri antiparticolato 3M™ Secure Click™ se sono sporchi, danneggiati o se è difficile respirare.
I prefiltri antiparticolato 3M™ Secure Click™ possono essere montati sui filtri per gas e vapore a doppio flusso 3M™ Secure Click™ serie D8000 per fornire protezione da determinate particelle solide e liquide, quando utilizzati con i respiratori riutilizzabili 3M™ Secure Click™. Utilizzare il fermo per filtro 3M™ Secure Click™ D701 per fissare due prefiltri a ciascun filtro.

Punti di forza

Particolato approvato CE filtro per la protezione respiratoria contro i particolati; Utilizzare con le cartucce 3M™ Secure Click™ serie D8000; Consentono la sostituzione dei filtri prima di cambiare i filtri per gas e vapore per un risparmio sui costi; Mantenuto in posizione dal fermo per filtro 3M™ Secure Click™ D701; Utilizzare due prefiltri per filtro serie D8000, per un totale di 4 prefiltri per maschera; Protezione in ambienti pericolosi. Esclusivamente per uso professionale/industriale; Protezione in ambienti pericolosi. Esclusivamente per uso professionale/industriale

Applicazioni

Brasatura; Carteggiatura; Molatura; Saldatura; Segatura; Taglio

Informazioni tecniche


Attributi
Mostra UNSPSC / ECL@SS
69,12 IVA esclusa
/ 40 Unità
84,33 IVA inclusa
  • Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione