3M KIT DI RICAMBIO TESTINE DI SPRUZZATURA PER PISTOLA HVLP AD ALTE PRESTAZIONI 7100206005
3M™ Kit di ricambio testine di spruzzatura per pistola HVLP ad alte prestazioni
Vedi informazioni tecnicheVedi documentiRiferimenti
3M:26818
Rubix:999210907006815
Produttore:7100206005
EAN:00051131268180
Documenti
Dettagli del prodotto : 3M KIT DI RICAMBIO TESTINE DI SPRUZZATURA PER PISTOLA HVLP AD ALTE PRESTAZIONI 7100206005
La principale novità dell'aerografo ad alte prestazioni 3M™ sta proprio negli ugelli intercambiabili, che possono essere sostituiti in modo semplice e veloce. Poiché la vernice e i rivestimenti non fluiscono attraverso il corpo dell'aerografo, ma solo attraverso la testina di spruzzatura, il risultato è come usare un nuovo aerografo ogni volta che si sostituisce l'ugello. Una pistola di spruzzatura che ti consente di realizzare la finitura desiderata con un'efficienza straordinaria, con un'uniformità eccezionale che si adatta ad ogni tipo di applicazione, ogni giorno.
I kit di ricambio a pressione per aerografo HVLP ad alte prestazioni 3M™ sono disponibili con testine da 1.1, 1.4 e 1.8 per spruzzare una vasta gamma di rivestimenti industriali e automobilistici, tra cui quelli ad alta viscosità, come riempitivi a spruzzo, fondi ad alto spessore, sigillanti, rivestimenti, vernici a base solvente, a base acqua e trasparenti.
Gli ugelli intercambiabili sono utilizzabili esclusivamente con il sistema di spruzzatura ad alte prestazioni 3M™ e vanno collegati al tubo dell'alimentazione per la spruzzatura in modalità continua da un contenitore o serbatoio sotto pressione. Le testine atomizzanti si fissano al tubo flessibile dell'aerografo ad alte prestazioni 3M™ al quale vengono saldamente fissate con una ghiera di bloccaggio appositamente sviluppata. Non sono richiesti strumenti aggiuntivi per la sostituzione della testina. Basta rimuovere l'ugello dall'aerografo e pulire adeguatamente la testina o sostituirla, per mantenere la pistola come nuova.
Le testine di spruzzatura a pressione per pistola HVLP ad alte prestazioni 3M™ sono ideali per la spruzzatura di rivestimenti quali vernici, fondi, basi opache, rivestimenti trasparenti e adesivi. Gli ugelli intercambiabili possono essere utilizzati solo per applicazioni con alimentazione sotto pressione in abbinamento alla pistola di spruzzatura ad alte prestazioni 3M™. Offrono prestazioni e qualità elevate, come se ad ogni cambio di ciascun ugello si utilizzasse un nuovo aerografo.
Punti di forza
Ugelli intercambiabili nelle misure da 1.1, 1.4 e 1.8, per spruzzare un'ampia gamma di rivestimenti industriali e automobilistici
Gli ugelli si fissano facilmente all'aerografo e al tubo flessibile, senza necessità di strumenti aggiuntivi
Prestazioni di spruzzatura sempre nuove con ogni nuova testina utilizzata
Eccellente controllo della spruzzatura, per processi efficienti
Gli ugelli si fissano facilmente all'aerografo e al tubo flessibile, senza necessità di strumenti aggiuntivi
Prestazioni di spruzzatura sempre nuove con ogni nuova testina utilizzata
Eccellente controllo della spruzzatura, per processi efficienti
Informazioni tecniche
Attributi
Mostra UNSPSC / ECL@SS
€ 102,31 IVA esclusa
/ Pacchetto
€ 124,81 IVA inclusa
- Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione