TAZZE PPS SERIE 2.0, STANDARD, 650 ML, 26001 7100134300
3M™ PPS™ Kit Serie 2.0
Vedi informazioni tecnicheVedi documentiRiferimenti
3M:PN26001
Rubix:999250612002898
Produttore:7100134300
EAN:04054596326163
Documenti
Dettagli del prodotto : TAZZE PPS SERIE 2.0, STANDARD, 650 ML, 26001 7100134300
3M™ PPS™ serie 2.0 Kit contiene 50 coperchi monouso con filtri da 200 o 125 micron, 50 liner monouso, 1 tazza rigida riutilizzabile e 32 tappi di sigillatura. Ottimo per la miscelazione, misurazione, filtraggio e verniciatura in qualsiasi direzione (rotazione spray a 360°), nonché per la conservazione della vernice avanzata.
Tra le misure dei coperchi e dei liner troviamo:
3M™ PPS™ serie 2.0 Kit di coperchi e liner misura Mini per l'uso con 3M™ PPS™ serie 2.0 Tazze da 200 ml - eccellenti per le riparazioni mirate e di un pannello
3M™ PPS™ serie 2.0 Kit di coperchi e liner misura Midi per l'uso con 3M™ PPS™ serie 2.0 Tazze da 400 ml - ottimi per la riparazione di 2 pannelli
3M™ PPS™ serie 2.0 Kit di coperchi e liner misura Standard per l'uso con 3M™ PPS™ serie 2.0 tazze da 650 ml - eccellenti per la riparazione di 3 pannelli
3M™ PPS™ serie 2.0 Kit di coperchi e liner di grande formato o uso con 3M™ PPS™ serie 2.0 Tazze da 850 ml - ideali per la riparazione di 4 pannelli
Punti di forza
Il sistema di tazze monouso più pulito di 3M: 3M™ PPS™ Serie 2.0 è una soluzione completa di tazze spray monouso per misurazione/miscelazione, filtraggio e vaporizzazione
Una gamma di diverse misure di tazze adatta per ogni riparazione: disponibile in 4 misure: Mini (200 ml), Midi (400 ml), Standard (650 ml) e Large (850 ml)
Ghiera integrata al coperchio che riduce accumuli di vernice e potenziali contaminazioni
Le tazze rigide riutilizzabili sono dotate di una finestra laterale trasparente per facilitare la ricarica trattenendo il liner durante la rimozione del coperchio
Una gamma di diverse misure di tazze adatta per ogni riparazione: disponibile in 4 misure: Mini (200 ml), Midi (400 ml), Standard (650 ml) e Large (850 ml)
Ghiera integrata al coperchio che riduce accumuli di vernice e potenziali contaminazioni
Le tazze rigide riutilizzabili sono dotate di una finestra laterale trasparente per facilitare la ricarica trattenendo il liner durante la rimozione del coperchio
Informazioni tecniche
Attributi
| Tipologia | tazza |
|---|
Mostra UNSPSC / ECL@SS
€ 3,17 IVA esclusa
/ Unità
€ 3,87 IVA inclusa
- Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione