TAZZE PPS SERIE 2.0, LARGE, 850 ML, 26023 7100134388

3M™ PPS™ Kit Serie 2.0

Vedi informazioni tecnicheVedi documenti

Riferimenti

3M:PN26023
Rubix:999250612002899
Produttore:7100134388
EAN:04054596326200
TAZZE PPS SERIE 2.0, LARGE, 850 ML, 26023 7100134388

Riepilogo info tecniche

Tipologiatazza

Documenti

Dettagli del prodotto : TAZZE PPS SERIE 2.0, LARGE, 850 ML, 26023 7100134388


3M™ PPS™ serie 2.0 Kit contiene 50 coperchi monouso con filtri da 200 o 125 micron, 50 liner monouso, 1 tazza rigida riutilizzabile e 32 tappi di sigillatura. Ottimo per la miscelazione, misurazione, filtraggio e verniciatura in qualsiasi direzione (rotazione spray a 360°), nonché per la conservazione della vernice avanzata. Tra le misure dei coperchi e dei liner troviamo: 3M™ PPS™ serie 2.0 Kit di coperchi e liner misura Mini per l'uso con 3M™ PPS™ serie 2.0 Tazze da 200 ml - eccellenti per le riparazioni mirate e di un pannello 3M™ PPS™ serie 2.0 Kit di coperchi e liner misura Midi per l'uso con 3M™ PPS™ serie 2.0 Tazze da 400 ml - ottimi per la riparazione di 2 pannelli 3M™ PPS™ serie 2.0 Kit di coperchi e liner misura Standard per l'uso con 3M™ PPS™ serie 2.0 tazze da 650 ml - eccellenti per la riparazione di 3 pannelli 3M™ PPS™ serie 2.0 Kit di coperchi e liner di grande formato o uso con 3M™ PPS™ serie 2.0 Tazze da 850 ml - ideali per la riparazione di 4 pannelli
3M™ PPS™ serie 2.0 Tazza rigida contiene i liner flessibili del sistema 3M™ PPS™ serie 2.0.

Punti di forza

Il sistema di tazze monouso più pulito di 3M: 3M™ PPS™ Serie 2.0 è una soluzione completa di tazze spray monouso per misurazione/miscelazione, filtraggio e vaporizzazione
Una gamma di diverse misure di tazze adatta per ogni riparazione: disponibile in 4 misure: Mini (200 ml), Midi (400 ml), Standard (650 ml) e Large (850 ml)
Ghiera integrata al coperchio che riduce accumuli di vernice e potenziali contaminazioni
Le tazze rigide riutilizzabili sono dotate di una finestra laterale trasparente per facilitare la ricarica trattenendo il liner durante la rimozione del coperchio

Informazioni tecniche


Attributi
Tipologiatazza
€ 3,54 IVA esclusa
/ Unità
€ 4,32 IVA inclusa
  • Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione