UGELLO DI SPRUZZATURA HVLP PER PISTOLA A SPRUZZO CON SISTEMA PPS, BLU, 1,2, 26712 7100206004
3M™ Kit di ricambio testine per sistema di spruzzatura gravitazionale HVLP ad alte prestazioni
Vedi informazioni tecnicheRiferimenti
3M:26712
Rubix:999250612002879
Produttore:7100206004
EAN:00051131267121
Dettagli del prodotto : UGELLO DI SPRUZZATURA HVLP PER PISTOLA A SPRUZZO CON SISTEMA PPS, BLU, 1,2, 26712 7100206004
La principale novità dell'aerografo ad alte prestazioni 3M™ sta proprio negli ugelli intercambiabili, che possono essere sostituiti in modo semplice e veloce. Poiché la vernice e i rivestimenti non fluiscono attraverso il corpo dell'aerografo, ma solo attraverso la testina di spruzzatura, il risultato è come usare un nuovo aerografo ogni volta che si sostituisce l'ugello. Una pistola di spruzzatura che ti consente di realizzare la finitura desiderata con un'efficienza straordinaria, con un'uniformità eccezionale che si adatta ad ogni tipo di applicazione, ogni giorno.I kit di ricambio gravitazionali per aerografo HVLP ad alte prestazioni 3M™ sono disponibili con testine da 1.2, 1.3, 1.4, 1.6, 1.8 e 2.0 per spruzzare una vasta gamma di rivestimenti industriali e automobilistici, tra cui quelli ad alta viscosità, come stucchi a spruzzo, fondi ad alto spessore, sigillanti, rivestimenti, vernici a base solvente, a base acqua e trasparenti.Gli ugelli sostituibili vanno utilizzati esclusivamente con le tazze di verniciatura monouso 3M™ PPS™ Serie 2.0 alimentate gravitazionalmente. Le tazze 3M™ PPS™ contribuiscono a ridurre lo spreco di materiale, il disordine e la contaminazione rispetto alle tradizionali tazze di verniciatura metalliche. Non dovrai più smontare l'aerografo e pulirlo con i solventi. Il nostro sistema di spruzzatura completo e integrato è il modo giusto per ottenere una pulizia più intelligente.Le testine si fissano all'ugello dell'aerografo ad alte prestazioni 3M™ e vengono saldamente fissate con una ghiera di bloccaggio appositamente sviluppata. Non sono richiesti strumenti aggiuntivi per la sostituzione della testina. Basta rimuovere l'ugello dall'aerografo e pulire adeguatamente la testina o sostituirla, per mantenere la pistola come nuova.
Le testine per sistema gravitazionale HVLP di 3M™ offrono prestazioni di qualità superiore nella spruzzatura di rivestimenti tra cui vernici, rivestimenti trasparenti e protettivi. Gli ugelli intercambiabili sono sviluppati esclusivamente per applicazioni con alimentazione gravitazionale del sistema di spruzzatura ad elevate prestazioni di 3M™ e delle tazze di verniciatura monouso PPS™3M™ serie 2.0. Offrono prestazioni e qualità elevate, come se ad ogni cambio di ciascun ugello si utilizzasse un nuovo aerografo.
Punti di forza
Gli ugelli intercambiabili vanno da 1.2 a 2.0 per spruzzare un'ampia gamma di rivestimenti industriali e automobilistici
Prestazioni di spruzzatura sempre nuove con ogni nuova testina utilizzata
Utilizzare esclusivamente con l'aerografo ad alte prestazioni 3M™ e con le tazze di verniciatura monouso 3M™ PPS™ Serie 2.0
Eccellente controllo della spruzzatura, per processi efficienti
Prestazioni di spruzzatura sempre nuove con ogni nuova testina utilizzata
Utilizzare esclusivamente con l'aerografo ad alte prestazioni 3M™ e con le tazze di verniciatura monouso 3M™ PPS™ Serie 2.0
Eccellente controllo della spruzzatura, per processi efficienti
Informazioni tecniche
Attributi
| Tipologia | kit di ricarica della testina di atomizzazione |
|---|
Mostra UNSPSC / ECL@SS
€ 9,94 IVA esclusa
/ Unità
€ 12,12 IVA inclusa
- Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione