TAZZE PPS SERIE 2.0, MIDI, 400 ML, 26122 7100134611
Tazze 3M™ PPS™ Serie 2.0
Vedi informazioni tecnicheVedi documentiRiferimenti
3M:26122
Rubix:999250612002897
Produttore:7100134611
EAN:04054596326583
Documenti
Dettagli del prodotto : TAZZE PPS SERIE 2.0, MIDI, 400 ML, 26122 7100134611
La tazza graduata del sistema 3M™ PPS™ serie 2.0 riporta delle lineette con i rapporti di miscelazione stampate sulla tazza stessa, garantendo una miscelazione più accurata e semplice. Le nuove tazze rigide riutilizzabili ora sono dotate di una finestra trasparente che consente un controllo visivo del materiale rimanente durante l'utilizzo. La finestra laterale garantisce una visione per garantire una miscelazione uniforme dei materiali.
Tra le misure delle tazze troviamo:
3M™ PPS™ serie 2.0 Tazze da 200 ml - eccellenti per riparazioni mirate e di un pannello
3M™ PPS™ serie 2.0 Tazze da 400 ml - ottime per la riparazione di 2 pannelli
3M™ PPS™ serie 2.0 Tazze da 650 ml - eccellenti per la riparazione di 3 pannelli
3M™ PPS™ serie 2.0 Tazze da 850 ml - ideali per la riparazione di 4 pannelli
Tra le misure delle tazze troviamo:
3M™ PPS™ serie 2.0 Tazze da 200 ml - eccellenti per riparazioni mirate e di un pannello
3M™ PPS™ serie 2.0 Tazze da 400 ml - ottime per la riparazione di 2 pannelli
3M™ PPS™ serie 2.0 Tazze da 650 ml - eccellenti per la riparazione di 3 pannelli
3M™ PPS™ serie 2.0 Tazze da 850 ml - ideali per la riparazione di 4 pannelli
3M™ PPS™ serie 2.0 Tazza rigida contiene i liner flessibili del sistema 3M™ PPS™ serie 2.0.
Punti di forza
Gamma ampia di diverse misure adatta per ogni riparazione: Il sistema di tazze spray 3M™ PPS™ Serie 2.0 è disponibile in 4 misure: Mini (200 ml), Midi (400 ml), Standard (650 ml) e Large (850 ml);Le tazze rigide riutilizzabili sono dotate di finestra laterale trasparente per facilitare l'aggiunta di materiale, trattenendo con le dita il liner monouso durante la rimozione del coperchio;La finestra laterale facilita la visione del materiale residuo durante la fase di verniciatura. Consente di verificare il materiale residuo attraverso la finestra posta lateralmente;Le tazze rigide presentano lineette con i rapporti di miscelazione stampati su ogni tazza per facilitare una miscelazione più accurata e semplice;Questo prodotto può essere usato solo con articoli 3M™ PPS™ serie 2.0.
Informazioni tecniche
Attributi
| Tipologia | tazza |
|---|
Mostra UNSPSC / ECL@SS
€ 2,52 IVA esclusa
/ Unità
€ 3,08 IVA inclusa
- Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione