PULITORI ACCIAIO - SSC PULITORE LUCIDANTE E PROTETTORE SPRAY 7000042450-NR
3M™ Pulitori per acciaio
Vedi informazioni tecnicheVedi documentiRiferimenti
3M:RVS12
Rubix:999180300076276
Produttore:7000042450
EAN:03134375352437

Documenti
Dettagli del prodotto : PULITORI ACCIAIO - SSC PULITORE LUCIDANTE E PROTETTORE SPRAY 7000042450-NR
Elimina sporco, impronte digitali, grasso e residui su acciaio inox e altre superfici metalliche con i pulitori per acciaio 3M™.I nostri spray veloci ed efficienti puliscono a fondo tutte le superfici. Aderiscono alle superfici verticali, lasciando una pellicola protettiva invisibile che rallenta l'accumulo di particelle di sporco e mantiene le superfici pulite più a lungo. Con un gradevole aroma di agrumi, puliscono, lucidano e restituiscono lucentezza alle superfici. Sono sicuri da usare in luoghi destinati alla lavorazione di alimenti, il che li rende ideale per cucine di esercizi commerciali e aree per la preparazione di cibi. Sono anche utili per pulire e lucidare componenti metallici architettonici come ascensori, scale mobili e corrimano.
I pulitori per acciaio 3M™ sono spray detergenti che creano una pellicola protettiva invisibile che rallenta l'accumulo di particelle di sporco e mantiene le superfici pulite più a lungo. Rilasciando un gradevole profumo di agrumi, puliscono, lucidano e restituiscono brillantezza alle superfici in acciaio inox o altri metalli.
Punti di forza
Lucidano e proteggono tutte le superfici in acciaio inox con un unico passaggio;Lo spray aderisce sulle superfici verticali lasciando un leggera pellicola non grassa, resistente a segni e impronte;Non contiene sostanze chimiche dannose e può essere utilizzato tranquillamente in aree destinate all'elaborazione di alimenti;Composto a base di acqua, rilascia un gradevole profumo di agrumi;I contenitori vuoti possono essere smaltiti in conformità con le normative locali;Certificato NSF® per l'uso negli impianti di lavorazione della carne e del pollame
Applicazioni
Per lucidare e proteggere acciaio inox e altre superfici metalliche
Informazioni tecniche
Attributi
| Peso imballaggio | 752 g |
|---|---|
| Capacità | 600 ml |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
Esaurito