PULITORE PER ADESIVI LATTA 1LT - 8984 7000079959
Detergente adesivo per uso generale
Vedi informazioni tecnicheVedi documentiRiferimenti
3M:08984
Rubix:999240627005817
Produttore:7000079959
EAN:03134375405928




Documenti
Dettagli del prodotto : PULITORE PER ADESIVI LATTA 1LT - 8984 7000079959
Il detergente adesivo generico 3M™ rimuove i residui di adesivo con facilità. La nostra formula speciale è resistente ai residui di adesivo, ma delicata su vernice, vinile e tessuto se usata come indicato. Questo detergente per adesivi è disponibile in spray o in bomboletta da 1 litro per una maggiore praticità.
Rimuove residui di adesivi, cere, grasso, olio e catrame con 3M™ Adhesive Cleaner per la corretta preparazione delle superfici da incollare. Il nostro pulitore è composto da vari solventi per eliminare rapidamente tracce di adesivi, polish, cere, catrame e olio dalle superfici.
Punti di forza
-Il detergente per adesivi rimuove i residui adesivi
Rinnova l'aspetto dei veicoli con una superficie fresca e pulita
Sicuro per l'uso su superfici verniciate, vinile e tessuto se usato correttamente
La bomboletta o l'aerosol spray offrono la comodità di applicazioni rapide
Trasforma la sporcizia adesiva ostinata in una pulizia senza problemi
Rinnova l'aspetto dei veicoli con una superficie fresca e pulita
Sicuro per l'uso su superfici verniciate, vinile e tessuto se usato correttamente
La bomboletta o l'aerosol spray offrono la comodità di applicazioni rapide
Trasforma la sporcizia adesiva ostinata in una pulizia senza problemi
Informazioni tecniche
Attributi
| Peso imballaggio | 877,333 g |
|---|---|
| Capacità | 1000 ml |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
€ 34,21 IVA esclusa
/ Unità
€ 41,73 IVA inclusa
- Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione