1427778-PULITORE BIODEGRADABILE A BASE ACQUA PER USO GENERICO SF 7840 - 750 ML

Detergente multiuso SF 7840

Vedi informazioni tecnicheVedi documenti

Riferimenti

Loctite:SF 7840
Rubix:160000000545779
Produttore:1427778
EAN:5010266002187
1427778-PULITORE BIODEGRADABILE A BASE ACQUA PER USO GENERICO SF 7840 - 750 ML

Riepilogo info tecniche

Documenti

Dettagli del prodotto : 1427778-PULITORE BIODEGRADABILE A BASE ACQUA PER USO GENERICO SF 7840 - 750 ML


LOCTITE SF 7840 è un prodotto pulente concentrato e biodegradabile, che non contiene solventi nocivi e si diluisce con l'acqua per essere utilizzato in una vasta gamma di applicazioni nella pulizia industriale. Tra le applicazioni classiche di questo prodotto rientrano i motori, le pressofusioni, le valvole, i cuscinetti, i serbatoi, i macchinari, le finestre, i tappeti e i pavimenti in calcestruzzo. Il prodotto è in grado di rimuovere grasso, lubrificanti, oli da taglio, oli combustibili, catrame, sale antigelo, tracce lievi di carbonio, macchie di cibo, cera, grasso di origine animale, muffa e fuliggine.

Punti di forza

Biodegradabile
Senza solventi, atossico, non infiammabile
Rimozione di grasso, olio, oli da taglio e sporco da officina
Può essere diluito con acqua

Applicazioni

Il detergente e sgrassatore LOCTITE® SF 7840 è adatto all'uso in diversi ambienti industriali e commerciali. È ideale per la pulizia di motori, fusioni, valvole, cuscinetti, serbatoi e macchinari, nonché per lo sgrassaggio di superfici in vetro, tappeti e pavimenti in cemento. Grazie alla sua potente azione, questo prodotto è efficace nella rimozione dello sporco tipico di officine, garage, ambienti di produzione e centri di manutenzione industriale.

Informazioni tecniche


Attributi
Imballaggio (Prof. x Largh. x Alt.)298x298x389 mm
Capacità750 ml
Codice doganale34022090
€ 11,67 IVA esclusa
/ Unità
€ 14,24 IVA inclusa
  • Disponibile: spedito entro 24 ore

Capacità