TALCO TAMPONI SINGOLI CF-SH MINERALE T / BIANCO 115MM X 280MM 7100182426
Talco
Vedi informazioni tecnicheRiferimenti
3M:11572
Rubix:999190300024285
Produttore:7100182426
EAN:3134375201674
Dettagli del prodotto : TALCO TAMPONI SINGOLI CF-SH MINERALE T / BIANCO 115MM X 280MM 7100182426
Tampone Scotch-Brite™ CF-SH al talco (Type T) per pulizia, mascheratura e finitura leggera. Conformabile e adatto a finiture satinate o lucide con polish.
Punti di forza
•Helps reduce adhesive transfer to the hands
Hands are less sticky due to the reduction of adhesive transfer
Leaves no drag marks behind while dust is drawn into the tack pad
Hands are less sticky due to the reduction of adhesive transfer
Leaves no drag marks behind while dust is drawn into the tack pad
Applicazioni
Provides Smooth Transition for Spraying Primers, Base Coat or Clear Coat Paints
Informazioni tecniche
Attributi
| Peso imballaggio | 23 g |
|---|---|
| Livello di pH | non applicable |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
€ 3,41 IVA esclusa
/ Unità
€ 4,16 IVA inclusa
- Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione
