149293-DETERGENTE INCOLORE A BASE SOLVENTE SENZA CFC PER LA PREPARAZIONE DI SUPERFICI SF 7063 - 10 L
LOCTITE SF 7063
Vedi informazioni tecnicheVedi documentiRiferimenti
Loctite:SF 7063
Rubix:160000000545685
Produttore:149293
EAN:5010266288321

Documenti
Dettagli del prodotto : 149293-DETERGENTE INCOLORE A BASE SOLVENTE SENZA CFC PER LA PREPARAZIONE DI SUPERFICI SF 7063 - 10 L
LOCTITE SF 7063 è un prodotto multiuso ideale per pulire e sgrassare superfici di ogni tipo o componenti di macchinari che dovranno successivamente essere riparati o assemblati con adesivi LOCTITE. Il prodotto è un pulitore a base solvente, che non lascia residui. LOCTITE SF 7063 rimuove la maggior parte dei grassi, degli oli, dei fluidi lubrificanti e della limatura metallica.
Punti di forza
Pulitore multiuso per parti a base di solvente
Ideale prima dell'incollaggio di adesivi e prima delle sigillature
Rimozione della maggior parte dei grassi, degli oli, dei fluidi lubrificanti, della limatura metallica e della polvere da tutte le superfici
Non lascia residui
Ideale prima dell'incollaggio di adesivi e prima delle sigillature
Rimozione della maggior parte dei grassi, degli oli, dei fluidi lubrificanti, della limatura metallica e della polvere da tutte le superfici
Non lascia residui
Applicazioni
Parts Cleaner - general purpose. For use prior to bonding and sealing applications. Leaves no residue.
Informazioni tecniche
Attributi
| Imballaggio (Prof. x Largh. x Alt.) | 218x164x156 mm |
|---|---|
| Capacità | 10000 ml |
| Codice doganale | 38140090 |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
€ 189,12 IVA esclusa
/ Unità
€ 230,72 IVA inclusa
- Disponibile: spedito entro 24 ore