1439862-PULITORE BIODEGRADABILE A BASE ACQUA PER USO GENERICO SF 7840 - 5 L

LOCTITE SF 7840

Vedi informazioni tecnicheVedi documenti

Riferimenti

Loctite:SF 7840
Rubix:160000000545780
Produttore:1439862
EAN:5010266002309
1439862-PULITORE BIODEGRADABILE A BASE ACQUA PER USO GENERICO SF 7840 - 5 L

Riepilogo info tecniche

Capacità5000 ml

Documenti

Dettagli del prodotto : 1439862-PULITORE BIODEGRADABILE A BASE ACQUA PER USO GENERICO SF 7840 - 5 L


LOCTITE SF 7840 è un prodotto pulente concentrato e biodegradabile, che non contiene solventi nocivi e si diluisce con l'acqua per essere utilizzato in una vasta gamma di applicazioni nella pulizia industriale. Tra le applicazioni classiche di questo prodotto rientrano i motori, le pressofusioni, le valvole, i cuscinetti, i serbatoi, i macchinari, le finestre, i tappeti e i pavimenti in calcestruzzo. Il prodotto è in grado di rimuovere grasso, lubrificanti, oli da taglio, oli combustibili, catrame, sale antigelo, tracce lievi di carbonio, macchie di cibo, cera, grasso di origine animale, muffa e fuliggine.

Punti di forza

Biodegradabile
Senza solventi, atossico, non infiammabile
Rimozione di grasso, olio, oli da taglio e sporco da officina
Può essere diluito con acqua

Applicazioni

Classic applications for this product include motors, die castings, valves, bearings, tanks, machinery, windows, carpets, and concrete floors.

Informazioni tecniche


Attributi
Capacità5000 ml
€ 45,69 IVA esclusa
/ Unità
€ 55,74 IVA inclusa
  • Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione