TUBO DI RESPIRAZIONE, IN GOMMA PER IMPIEGHI GRAVOSI QRS, 834017 7000044527

3M™ Tubi di respirazione per saldatura

Vedi informazioni tecniche

Riferimenti

3M:834017
Rubix:999220804031601
Produttore:7000044527
EAN:4046719378647
TUBO DI RESPIRAZIONE, IN GOMMA PER IMPIEGHI GRAVOSI QRS, 834017 7000044527

Riepilogo info tecniche

Tipologiatubo per respirazione
Vedi tutti gli attributi tecnici

Dettagli del prodotto : TUBO DI RESPIRAZIONE, IN GOMMA PER IMPIEGHI GRAVOSI QRS, 834017 7000044527


Ottieni un flusso d'aria affidabile con 3M™ Adflo™ Tubo di respirazione, 834017. Realizzato in gomma resistente, è progettato per l'uso con 3M™ Adflo™ Respiratore elettroventilato e 3M™ Versaflo™ Regolatore aria compressa V-500, raccomandato per l'uso in ambienti di lavoro difficili. Il nostro tubo di respirazione è dotato di una connessione QRS (Quick Release Swivel, orientabile a sgancio rapido) che consente una semplice connessione con una sola mano e la disconnessione del tubo tra la fonte d'aria e l'elmetto. L'attuale programma di maschere per saldatura e visiere di 3M prevede la connessione QRS, ma per i precedenti 3M™ Speedglas™ Maschera per saldatura Serie 9000 e 3M™ Visiera protettiva occorre aggiungere un adattatore (533506). Prolunga la durata del tubo di respirazione utilizzando una copertura protettiva del tubo (834018).
3M™ Adflo™ Tubo di respirazione, 834017 è realizzato in gomma resistente e presenta una connessione QRS (Quick Release Swivel, orientabile a sgancio rapido). È progettato per l'uso con 3M™ Adflo™ Respiratore elettroventilato e 3M™ Versaflo™ Regolatore aria compressa V-500E.

Punti di forza

Tubo di respirazione per operazioni pesanti, raccomandato per l'uso in ambienti di lavoro difficili
QRS (Quick Release Swivel, orientabile a sgancio rapido) per connessione e disconnessione con una sola mano
Robusto tubo di respirazione in gomma, che aiuta a prevenire danni causati da impigliature e spigoli vivi
Da utilizzare con l'attuale programma di elmetti per saldatura e visiere 3M e 3M™ Adflo™ Respiratore elettroventilato o 3M™ Versaflo™ Regolatore aria compressa V-500E

Applicazioni

Utilizzo per applicazioni di saldatura

Informazioni tecniche


Attributi
Peso imballaggio469,55 g
Tipologiatubo per respirazione
88,01 IVA esclusa
/ Unità
107,37 IVA inclusa
  • Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione