ADFLOÂ SISTEMA RESPIRATORE ELETTROVENTILATO CON ELMETTO PER 7100256131
Sistema di respiratori elettrici per la purificazione dell'aria 3M™ Adflo™ con casco da saldatura 3M™ Speedglas™ serie G5-01
Vedi informazioni tecnicheVedi documentiRiferimenti
3M:617820
Rubix:999240416003799
Produttore:7100256131
EAN:04054596920828



Riepilogo info tecniche
| Tipologia | sistema di respirazione a purificazione d'aria alimentato con casco per saldatura e filtro per saldatura |
|---|
Documenti
Dettagli del prodotto : ADFLOÂ SISTEMA RESPIRATORE ELETTROVENTILATO CON ELMETTO PER 7100256131
Per i lavoratori in ambienti gravosi, il respiratore 3M™ Adflo™ Powered Air Purifying Respirator con casco da saldatura per impieghi gravosi serie Speedglas™ G5-01 offre ai saldatori una protezione respiratoria contro il particolato ad alta efficienza in un design robusto ma compatto, con sospensione ergonomica e regolabile della testa. Lo scudo di saldatura anteriore ribaltabile consente di avere una visiera protettiva chiara e ampia per l'affilatura e l'impostazione. Il respiratore ad aria compressa 3M™ Adflo™ è dotato di un filtro antiparticolato ad alta efficienza che può essere "impilato" su un filtro opzionale 3M™ Adflo™ (non incluso) per una protezione aggiuntiva contro alcuni vapori o su un gruppo di tamponi per odori molesti. Allarmi acustici e visivi segnalano il basso flusso d'aria e la bassa carica della batteria. Disponibile con due diverse opzioni di lenti autoscuranti (VC/TW). Borsa per il trasporto della serie G5 inclusa.
Il sistema di respiratori elettrici 3M™ Adflo™ con il casco per saldatura 3M™ Speedglas™ serie G5-01 offre tutti i vantaggi del nostro casco per saldatura serie G5-01 con il nostro comodo sistema di respiratori elettrici Adflo™.
Punti di forza
Design robusto e compatto; sospensione della testa ergonomica e regolabile; lo schermo anteriore ribaltabile per la saldatura consente di avere una visiera protettiva chiara e ampia per la molatura e la messa a punto; disponibile in due diverse opzioni di lenti oscuranti automatiche (VC/TW); allarmi acustici e visivi segnalano il flusso d'aria ridotto e la carica della batteria bassa; borsa per la conservazione e il trasporto della Serie G5 inclusa.
Applicazioni
Utilizzo per applicazioni di saldatura
Informazioni tecniche
Attributi
| Tipologia | sistema di respirazione a purificazione d'aria alimentato con casco per saldatura e filtro per saldatura |
|---|---|
| Peso | 665 g |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
- Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione