ADFLOÂ SISTEMA RESPIRATORE ELETTROVENTILATO CON ELMETTO PER 7100258328
Sistema di respiratori ad aria compressa 3M™ Adflo™ con cuffia per saldatura 3M™ Speedglas™ serie G5-01.
Vedi informazioni tecnicheVedi documentiRiferimenti
3M:617839
Rubix:999240416003836
Produttore:7100258328
EAN:04054596920873

Riepilogo info tecniche
| Tipologia | sistema di protezione respiratoria 3m adflo a purificazione d'aria con cuffia di saldatura 3m |
|---|
Documenti
Dettagli del prodotto : ADFLOÂ SISTEMA RESPIRATORE ELETTROVENTILATO CON ELMETTO PER 7100258328
Per i lavoratori che operano in ambienti difficili, il respiratore elettrico 3M™ Adflo™ con cappuccio per saldatura serie Speedglas™ G5-01 offre una protezione respiratoria ad alta efficienza contro il particolato per i saldatori in un design robusto ma compatto, con una sospensione ergonomica e regolabile della testa. Lo scudo di saldatura anteriore ripiegabile offre un'ampia e chiara visiera protettiva per la molatura e la configurazione. Il respiratore 3M™ Adflo™ Powered Air Purifying Respirator è dotato di un filtro antiparticolato ad alta efficienza che può essere "impilato" su un filtro 3M™ Adflo™ opzionale (non incluso) per una protezione aggiuntiva contro alcuni gas o una serie di tamponi per odori nocivi. Allarmi acustici e visivi segnalano la riduzione del flusso d'aria e la bassa carica della batteria. Disponibile in due diverse opzioni di ottica auto-oscurante (VC/TW). La borsa per il trasporto della serie G5 è inclusa.
Il sistema elettroventilato 3M™ Adflo™ con elmetto per saldatura 3M™ Speedglas™ Serie G5-01 offre tutti i vantaggi del nostro elmetto per saldatura della Serie G5-01 assieme al nostro comodo sistema elettroventilato Adflo™.
Punti di forza
Design robusto e compatto;Sospensione della testa ergonomica e regolabile;Lo schermo di saldatura anteriore ribaltabile consente l'utilizzo di una visiera protettiva chiara e ampia per la molatura e la preparazione;Disponibile in due diverse opzioni di lenti auto-oscuranti (VC/TW);Allarmi acustici e visivi segnalano quando i livelli del flusso d'aria e della batteria sono bassi;Custodia per conservazione/trasporto Serie G5 inclusa
Applicazioni
Use for welding applications
Informazioni tecniche
Attributi
| Tipologia | sistema di protezione respiratoria 3m adflo a purificazione d'aria con cuffia di saldatura 3m |
|---|---|
| Peso | 6013 g |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
- Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione