MASCHERA PER LA SALDATURASPEEDGLAS 9100 AIR, SENZA FILTRO PER SALDATURA (ART. 56 28 00) 7000044532
Elmetti per saldatura 3M™ Speedglas™ serie 9100 Air
Vedi informazioni tecnicheRiferimenti
3M:562800
Rubix:999220804031603
Produttore:7000044532
EAN:4046719430994

Dettagli del prodotto : MASCHERA PER LA SALDATURASPEEDGLAS 9100 AIR, SENZA FILTRO PER SALDATURA (ART. 56 28 00) 7000044532
Upgrade kit with 3M™ Speedglas™ Welding Helmet 9100-Air, breathing tube and carry bag
Side windows (shade 5) can help widen the field of vision
3M™ Speedglas™ Natural Colour Technology gives you high contrast and more natural-looking colours
Maschera per la saldatura 9100 Air, senza filtro per la saldatura.
Punti di forza
Parte di ricambio, da utilizzare nel caso la maschera per la saldatura originaria si presenti usurata o danneggiata durante l'uso. Quando si desidera utilizzare il vecchio filtro per la saldatura serie 9100.
Oppure, un kit di aggiornamento per la maschera per la saldatura per la protezione respiratoria, quando si è già in possesso di un filtro per la saldatura serie 9100.
Per la massima sicurezza e un comfort ottimale, è bene controllare di frequente l'apparecchiatura. Sostituire le parti usurate o danneggiate.
Oppure, un kit di aggiornamento per la maschera per la saldatura per la protezione respiratoria, quando si è già in possesso di un filtro per la saldatura serie 9100.
Per la massima sicurezza e un comfort ottimale, è bene controllare di frequente l'apparecchiatura. Sostituire le parti usurate o danneggiate.
Applicazioni
|
Informazioni tecniche
Attributi
| Imballaggio (Prof. x Largh. x Alt.) | 269x310x349 mm |
|---|---|
| Peso imballaggio | 1345 g |
| Tipologia | parte di ricambio |
| Peso | 612 g |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
€ 305,01 IVA esclusa
/ Unità
€ 372,11 IVA inclusa
- Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione