SISTEMA ELETTROVENTILATO 3M ADFLO CON ELMETTO DA SALDATURA 3M SPEEDGLASS G5-01, G5-01/03TW, 617820 7100339641
Sistema elettroventilato 3M™ Adflo™ con elmetto per saldatura 3M™ Speedglas™ Serie G5-01
Vedi informazioni tecnicheVedi documentiRiferimenti
3M:7100339641
Rubix:999260618011507
Produttore:7100339641
EAN:00068060858085
Documenti
Dettagli del prodotto : SISTEMA ELETTROVENTILATO 3M ADFLO CON ELMETTO DA SALDATURA 3M SPEEDGLASS G5-01, G5-01/03TW, 617820 7100339641
Per i lavoratori che operano in ambienti gravosi, il sistema elettroventilato 3M™ Adflo™ con elmetto per saldatura per impieghi gravosi Speedglas™ Serie G5-01 offre protezione respiratoria da particolato ad alta efficienza per i saldatori in un design robusto ma compatto con sospensione per la testa ergonomica e regolabile. Lo schermo di saldatura anteriore ribaltabile consente l'utilizzo di una visiera protettiva chiara e ampia per la molatura e la preparazione. Il respiratore elettroventilato 3M™ Adflo™ è dotato di un filtro antiparticolato ad alta efficienza che può essere "impilato" su un filtro 3M™ Adflo™ opzionale (non incluso) per una protezione aggiuntiva contro specifici vapori o su un blocco tampone contro gli odori fastidiosi. Allarmi acustici e visivi segnalano quando i livelli del flusso d'aria e della batteria sono bassi. Disponibile in due diverse opzioni di lenti auto-oscuranti (VC/TW). Custodia per conservazione/trasporto Serie G5 inclusa.
Il sistema elettroventilato 3M™ Adflo™ con elmetto per saldatura 3M™ Speedglas™ Serie G5-01 offre tutti i vantaggi del nostro elmetto per saldatura della Serie G5-01 assieme al nostro comodo sistema elettroventilato Adflo™.
Punti di forza
Design robusto e compatto;Sospensione della testa ergonomica e regolabile;Lo schermo di saldatura anteriore ribaltabile consente l'utilizzo di una visiera protettiva chiara e ampia per la molatura e la preparazione;Disponibile in due diverse opzioni di lenti auto-oscuranti (VC/TW);Allarmi acustici e visivi segnalano quando i livelli del flusso d'aria e della batteria sono bassi;Custodia per conservazione/trasporto Serie G5 inclusa
Applicazioni
présence von SVHC >0,1% - 3 sostanze
Sostanza: Blei
CAS: 7439-92-1
Sostanza: 1,2-DIMETHOXYETHAN
CAS: 110-71-4
Sostanza: LeasTitanium Trioxide
CAS: 12060-00-3
Sostanza: Blei
CAS: 7439-92-1
Sostanza: 1,2-DIMETHOXYETHAN
CAS: 110-71-4
Sostanza: LeasTitanium Trioxide
CAS: 12060-00-3
Informazioni tecniche
Attributi
| Tipologia | casco da saldatura |
|---|
Mostra UNSPSC / ECL@SS
€ 1948,17 IVA esclusa
/ Unità
€ 2376,76 IVA inclusa
- Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione
