ADFLO SISTEMA RESPIRATORE ELETTROVENTILATO CON ELMETTO PER 7100258110

Sistemi elettroventilati 3M™ Adflo™ con elmetto per saldatura 3M™ Speedglas™ serie G5

Vedi informazioni tecnicheVedi documenti
Riferimenti
3M:617800
Rubix:999240416003824
Produttore:7100258110
EAN:04054596920767
ADFLO SISTEMA RESPIRATORE ELETTROVENTILATO CON ELMETTO PER 7100258110
Riepilogo info tecniche
Tipologiacasco per saldatura
Documenti

Dettagli del prodotto : ADFLO SISTEMA RESPIRATORE ELETTROVENTILATO CON ELMETTO PER 7100258110


Per una protezione delle vie respiratorie e una visione eccellente in un modello ribaltabile, scegliete il sistema 3M™ Speedglas™ Welding Helmet G5-01 con il respiratore 3M™ Adflo™ Powered Air Respirator, senza filtro per saldatura, 617800. Il nostro casco per saldatura è compatibile con il filtro per saldatura 3M™ Speedglas™ serie G5-01 (passivo o auto-oscurante), da ordinare separatamente. Il casco G5-01 è dotato di un filtro di saldatura ribaltabile con un'ampia visiera protettiva trasparente di 170 x 104 mm, eccellente per la molatura di precisione in condizioni di scarsa illuminazione. Il respiratore ad aria compressa 3M™ Adflo™ ad alta quota è dotato di tubo di respirazione QRS autoregolabile, prefiltro, parascintille, filtro antiparticolato, batteria standard, caricatore e borsa per il trasporto. Se necessario, è possibile aggiungere filtri per la protezione dai gas o dagli odori (venduti separatamente). Ogni filtro può essere sostituito in modo selettivo, senza dover sostituire tutti i filtri contemporaneamente.
Il filtro 3M™ Speedglas™ Heavy Duty maschera per saldatura G5-01 senza filtro auto oscurante, con 3M™ Adflo™ Respiratore ad aria ad alta quota e borsa da trasporto.

Punti di forza

La visiera di protezione trasparente di grandi dimensioni (104 x 170 mm) è curva, con visibilità superiore, inferiore e periferica ottimale.
Per un maggior comfort, l'innovativo sistema di condotti per la maschera G5-01 consente di indirizzare il flusso d'aria verso il viso, la visiera o in una posizione intermedia.
Configura la maschera utilizzando i numerosi accessori aggiuntivi: per una giusta copertura della testa, del collo e delle spalle.
Associando il tipo di filtro adatto, il respiratore Adflo offre una protezione efficace dalle particelle e dai gas, in un unico sistema

Applicazioni

Use for welding applications

Informazioni tecniche


Attributi
Tipologiacasco per saldatura
Mostra UNSPSC / ECL@SS
1471,30 IVA esclusa
/ Unità
1794,98 IVA inclusa
  • Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione