547726 7100054791
Maschera di saldatura 3M Speedglas 9100 FX-Air con PAPR 3M Adflo
Vedi informazioni tecnicheVedi documentiRiferimenti
3M:547726
Rubix:999220117001902
Produttore:7100054791
EAN:4046719968732



Documenti
Dettagli del prodotto : 547726 7100054791
Maschera di saldatura con visiera ribaltabile, campo visivo 100 x 170 mm, temperatura d'esercizio da -5°C a +55°C, misura della testa 50-64. Filtro di saldatura 200 g. Materiali: maschera in PPA, pannello frontale in PA argento, finestre in PC, PA, PP, TPE, imbracatura in PE. Peso cella: 200 g. Peso cofano FX: 430 g. Norme: EN166 / EN175 / EN379 / EN12941 / TH3.
3M™ Speedglas™ Welding Helmet 9100 FX-Air and 3M™ Adflo™ Powered Air Respirator offers eye, face and respiratory protection with a flip-up welding filter and a large, clear protective visor.
Punti di forza
Combined face, eye and powered air respiratory protection for welding applications;Includes 3M™ Speedglas™ Welding Helmet 9100 FX-Air and 3M™ Adflo™ Powered Air Respirator;Nominal Protection Factor 500 (TH3);3M™ Adflo™ Powered Air Respirator helps protect you against both particles and gases in one system;The slim profile and ergonomic design make it lightweight and suitable for tight welding spaces;When using 3M™ Adflo™ PAPR with gas filter configuration we recommend using 3M™ Breathing Tube with Silencer, and 3M™ Heavy-Duty Battery, 837631
Applicazioni
Use for welding applications
Informazioni tecniche
Attributi
| Tipologia | maschera di saldatura |
|---|---|
| Peso | 4035 g |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
- Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione