617830 7100185619

Sistema di respiratori elettrici per la purificazione dell'aria 3M™ Adflo™ con casco da saldatura 3M™ Speedglas™ serie G5-01

Vedi informazioni tecnicheVedi documenti
Riferimenti
3M:617830
Rubix:999220117001899
Produttore:7100185619
617830 7100185619
Riepilogo info tecniche
Tipologiakit per cuffie
Vedi tutti gli attributi tecnici
Documenti

Dettagli del prodotto : 617830 7100185619


Per i lavoratori in ambienti gravosi, il respiratore 3M™ Adflo™ Powered Air Purifying Respirator con casco da saldatura per impieghi gravosi serie Speedglas™ G5-01 offre ai saldatori una protezione respiratoria contro il particolato ad alta efficienza in un design robusto ma compatto, con sospensione ergonomica e regolabile della testa. Lo scudo di saldatura anteriore ribaltabile consente di avere una visiera protettiva chiara e ampia per l'affilatura e l'impostazione. Il respiratore ad aria compressa 3M™ Adflo™ è dotato di un filtro antiparticolato ad alta efficienza che può essere "impilato" su un filtro opzionale 3M™ Adflo™ (non incluso) per una protezione aggiuntiva contro alcuni vapori o su un gruppo di tamponi per odori molesti. Allarmi acustici e visivi segnalano il basso flusso d'aria e la bassa carica della batteria. Disponibile con due diverse opzioni di lenti autoscuranti (VC/TW). Borsa per il trasporto della serie G5 inclusa.
Il sistema elettroventilato 3M™ Adflo™ con elmetto per saldatura 3M™ Speedglas™ Serie G5-01 offre tutti i vantaggi del nostro elmetto per saldatura della Serie G5-01 assieme al nostro comodo sistema elettroventilato Adflo™.

Punti di forza

Design robusto e compatto; sospensione della testa ergonomica e regolabile; lo schermo anteriore ribaltabile per la saldatura consente di avere una visiera protettiva chiara e ampia per la molatura e la messa a punto; disponibile in due diverse opzioni di lenti oscuranti automatiche (VC/TW); allarmi acustici e visivi segnalano il flusso d'aria ridotto e la carica della batteria bassa; borsa per la conservazione e il trasporto della Serie G5 inclusa.

Applicazioni

Utilizzo per applicazioni di saldatura

Informazioni tecniche


Attributi
Tipologiakit per cuffie
Peso5807 g
Mostra UNSPSC / ECL@SS
  • Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione

Tipologia

selezionare le varianti (3)