SISTEMA PAPR ADFLO CON ELMETTO PER SALDATURA SPEEDGLAS G5-03 PRO AIR, CON FILTRO PER SALDATURA 7100318464

Sistemi di elmetti per saldatura 3M™ Speedglas™ G5-03 Pro Air

Vedi informazioni tecnicheVedi documenti

Riferimenti

3M:637720
Rubix:999241129007651
Produttore:7100318464
EAN:04064035137489
SISTEMA PAPR ADFLO CON ELMETTO PER SALDATURA SPEEDGLAS G5-03 PRO AIR, CON FILTRO PER SALDATURA 7100318464

Riepilogo info tecniche

Tipologiasistemi respiratori per saldatura

Documenti

Dettagli del prodotto : SISTEMA PAPR ADFLO CON ELMETTO PER SALDATURA SPEEDGLAS G5-03 PRO AIR, CON FILTRO PER SALDATURA 7100318464


Il sistema elettroventilato 3M™ Adflo™ con elmetto per saldatura 3M™ Speedglas™ G5-03 Pro Air offre tutti i vantaggi del nostro comodo sistema elettroventilato Adflo™. Per i lavoratori che operano in ambienti di saldatura diversificati, il sistema elettroventilato 3M™ Adflo™ con elmetto per saldatura Speedglas™ Serie G5-03 Pro Air offre protezione respiratoria da particolato ad alta efficienza per i saldatori in un design robusto ma compatto con sospensione per la testa ergonomica e regolabile. Il respiratore elettroventilato 3M™ Adflo™ è dotato di un filtro antiparticolato ad alta efficienza che può essere "impilato" su un filtro 3M™ Adflo™ opzionale (non incluso) per una protezione aggiuntiva contro specifici vapori o su un blocco tampone contro gli odori fastidiosi. Allarmi acustici e visivi segnalano quando i livelli del flusso d'aria e della batteria sono bassi. Disponibile in due diverse opzioni di lenti auto-oscuranti (VC/TW). Custodia per conservazione/trasporto Serie G5 inclusa.
L'elmetto per saldatura 3M™ Speedglas™, G5-03 Pro Air è progettato per varie applicazioni di saldatura. Dotato di regolazione personalizzabile per la direzione dell'aria e la configurazione dell'elmetto per una protezione aggiuntiva, il modello G5-03 Pro Air integra la tecnologia Natural Color, la tecnologia Variable Color (VC) e una modalità di saldatura a punti (TW). La Task Light opzionale consente anche di vedere una superficie più ampia del pezzo in lavorazione.

Punti di forza

Design robusto e compatto;Sospensione della testa ergonomica e regolabile;Funzionalità delle modalità GRIND e CUT, quando si utilizzano i filtri auto-oscuranti G5-01/03;Disponibile in due diverse opzioni di lenti auto-oscuranti (VC/TW);Compatibile con più accessori;Adatto alla maggior parte dei tipi di saldatura ad arco

Applicazioni

Saldatura

Informazioni tecniche


Attributi
Tipologiasistemi respiratori per saldatura
€ 1780,82 IVA esclusa
/ Unità
€ 2172,60 IVA inclusa
  • Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione