SISTEMA ELETTROVENTILATO 3M ADFLO C/ELMETTO PER SALDATURA 3M SPEEDGLAS G5-01 C/FILTRO PER SALD. 7100340663
Sistema elettroventilato 3M™ Adflo™ con elmetto per saldatura 3M™ Speedglas™ Serie G5-01
Vedi informazioni tecnicheVedi documentiRiferimenti
3M:7100340663
Rubix:999250523006124
Produttore:7100340663
EAN:00068060858061
Documenti
Dettagli del prodotto : SISTEMA ELETTROVENTILATO 3M ADFLO C/ELMETTO PER SALDATURA 3M SPEEDGLAS G5-01 C/FILTRO PER SALD. 7100340663
Per i lavoratori che operano in ambienti gravosi, il sistema elettroventilato 3M™ Adflo™ con elmetto per saldatura per impieghi gravosi Speedglas™ Serie G5-01 offre protezione respiratoria da particolato ad alta efficienza per i saldatori in un design robusto ma compatto con sospensione per la testa ergonomica e regolabile. Lo schermo di saldatura anteriore ribaltabile consente l'utilizzo di una visiera protettiva chiara e ampia per la molatura e la preparazione. Il respiratore elettroventilato 3M™ Adflo™ è dotato di un filtro antiparticolato ad alta efficienza che può essere "impilato" su un filtro 3M™ Adflo™ opzionale (non incluso) per una protezione aggiuntiva contro specifici vapori o su un blocco tampone contro gli odori fastidiosi. Allarmi acustici e visivi segnalano quando i livelli del flusso d'aria e della batteria sono bassi. Disponibile in due diverse opzioni di lenti auto-oscuranti (VC/TW). Custodia per conservazione/trasporto Serie G5 inclusa.
Il sistema elettroventilato 3M™ Adflo™ con elmetto per saldatura 3M™ Speedglas™ Serie G5-01 offre tutti i vantaggi del nostro elmetto per saldatura della Serie G5-01 assieme al nostro comodo sistema elettroventilato Adflo™.
Punti di forza
Design robusto e compatto;Sospensione della testa ergonomica e regolabile;Lo schermo di saldatura anteriore ribaltabile consente l'utilizzo di una visiera protettiva chiara e ampia per la molatura e la preparazione;Disponibile in due diverse opzioni di lenti auto-oscuranti (VC/TW);Allarmi acustici e visivi segnalano quando i livelli del flusso d'aria e della batteria sono bassi;Custodia per conservazione/trasporto Serie G5 inclusa
Applicazioni
Adatto a un'ampia gamma di applicazioni professionali di saldatura e lavorazione dei metalli, tra cui:
• Saldatura MMA (elettrodo rivestito).
• Saldatura MIG/MAG.
• Saldatura TIG, inclusa la TIG a basso amperaggio.
• Taglio al plasma e ossicombustibile.
• Smerigliatura e preparazione del metallo.
• Fabbricazione di componenti metallici.
• Produzione industriale pesante.
• Officine per la fabbricazione di acciaio.
• Manutenzione e riparazione industriale.
• Ambienti con elevate concentrazioni di fumi di saldatura e particolato aerodisperso.
• Saldatura MMA (elettrodo rivestito).
• Saldatura MIG/MAG.
• Saldatura TIG, inclusa la TIG a basso amperaggio.
• Taglio al plasma e ossicombustibile.
• Smerigliatura e preparazione del metallo.
• Fabbricazione di componenti metallici.
• Produzione industriale pesante.
• Officine per la fabbricazione di acciaio.
• Manutenzione e riparazione industriale.
• Ambienti con elevate concentrazioni di fumi di saldatura e particolato aerodisperso.
Informazioni tecniche
Attributi
| Tipologia | casco per saldatura |
|---|---|
| Peso | 665 g |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
€ 2042,62 IVA esclusa
/ Unità
€ 2492,00 IVA inclusa
- Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione
