CASCO PER SALDATURASPEEDGLAS 9100 AIR SENZA SCHERMO PER SALDATURA, CON RESPIRATORE ELETTROVENTILATOA 7000044615
Sistema elettroventilato 3M™ Adflo™ con elmetto per saldatura 3M™ Speedglas™ 9100-Air
Vedi informazioni tecnicheVedi documentiRiferimenti
3M:567700
Rubix:999220804031614
Produttore:7000044615
EAN:4046719800711

Documenti
Dettagli del prodotto : CASCO PER SALDATURASPEEDGLAS 9100 AIR SENZA SCHERMO PER SALDATURA, CON RESPIRATORE ELETTROVENTILATOA 7000044615
The 3M™ Adflo™ Powered Air Purifying Respirator and 3M™ Speedglas™ 9100-Air Welding Helmet offers the welder compact, lightweight respiratory protection and quality welding helmet technology all-in-one. All the benefits of the Speedglas™ welding helmet 9100 in combination with Adflo™ powered air respiratory protection. Fits with 3M™ PELTOR™ Welding Earmuff H505B. With the right type of filter, the Adflo™ respirator effectively protects you against both particles and gases in one system. With its smart, compact design, the award-winning Adflo™ powered air respirator is specially designed to meet your welding needs.
Casco per saldatura con respiratore elettroventilato.
Punti di forza
Schermo per saldatura 3M™ Speedglas™ serie 9100 da ordinare separatamente.
Utilizzando il tipo di filtro appropriato, il respiratore Adflo garantisce protezione contro particelle e gas in un unico sistema
Il profilo sottile e il design turbo ergonomico li rendono ancora più leggeri e consentono di muoversi più facilmente in spazi di saldatura ridotti.
I filtri per gas sono venduti separatamente. Puoi sostituire singolarmente il filtro antiparticelle o quello per gas, in base alle tue esigenze: non è necessario cambiare entrambi i filtri contemporaneamente.
Utilizzando il tipo di filtro appropriato, il respiratore Adflo garantisce protezione contro particelle e gas in un unico sistema
Il profilo sottile e il design turbo ergonomico li rendono ancora più leggeri e consentono di muoversi più facilmente in spazi di saldatura ridotti.
I filtri per gas sono venduti separatamente. Puoi sostituire singolarmente il filtro antiparticelle o quello per gas, in base alle tue esigenze: non è necessario cambiare entrambi i filtri contemporaneamente.
Applicazioni
Use for welding applications
Informazioni tecniche
Attributi
| Imballaggio (Prof. x Largh. x Alt.) | 275x303x482 mm |
|---|---|
| Peso imballaggio | 4037 g |
| Tipologia | casco senza filtro per saldatura |
| Peso | 2941 g |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
€ 1320,95 IVA esclusa
/ Unità
€ 1611,56 IVA inclusa
- Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione