TUBO DI RESPIRAZIONE, AUTOREGOLANTE CON QRS, 834016 7000028067
Tubi di respirazione per saldatura 3M™
Vedi informazioni tecnicheRiferimenti
3M:834016
Rubix:999220804031493
Produttore:7000028067
EAN:4046719378616



Dettagli del prodotto : TUBO DI RESPIRAZIONE, AUTOREGOLANTE CON QRS, 834016 7000028067
Ottenete una vestibilità più confortevole per il vostro sistema respiratorio con il tubo respiratorio 3M™ Adflo™, 834016. Questo tubo di respirazione si autoregola in lunghezza da 525 mm a 800 mm per evitare che un tubo appeso possa interferire con l'ambiente di lavoro dell'utente. Il nostro tubo di respirazione è progettato per essere utilizzato con il respiratore ad aria compressa 3M™ Adflo™ o con il regolatore d'aria compressa 3M™ Versaflo™ V-500E. La girella a sgancio rapido (QRS) consente di collegare e scollegare con una sola mano il tubo tra la fonte d'aria e il casco. L'attuale programma di caschi e schermi facciali per saldatura 3M è dotato di connessione QRS, ma per i vecchi caschi per saldatura 3M™ Speedglas™ Serie 9000 e le visiere protettive 3M™ è necessario aggiungere un adattatore (533506).Estendere la durata del tubo di respirazione utilizzando una copertura protettiva del tubo (834018).
3M™ Adflo™ Tubo di respirazione, 834016, è il nostro tubo di respirazione extra lungo e autoregolante (da 525 a 800 mm), dotato di connessione QRS (Quick Release Swivel, orientabile a sgancio rapido), progettato per l'uso con 3M™ Adflo™ Respiratore elettroventilato o 3M™ Versaflo™ Regolatore aria compressa V-500E.
Punti di forza
Tubo di respirazione autoregolabile con connessione QRS, in poliuretano
Lunghezza regolabile da 522 mm a 850 mm
La girella QRS (Quick Release Swivel) integrata consente un collegamento e uno sgancio rapidi e semplici
Da utilizzare con l'attuale programma di caschi da saldatura e schermi facciali di 3M e 3M™ Adflo™ Powered Air Respirator o con il regolatore d'aria in dotazione 3M™ Versaflo™ V-500E
Lunghezza regolabile da 522 mm a 850 mm
La girella QRS (Quick Release Swivel) integrata consente un collegamento e uno sgancio rapidi e semplici
Da utilizzare con l'attuale programma di caschi da saldatura e schermi facciali di 3M e 3M™ Adflo™ Powered Air Respirator o con il regolatore d'aria in dotazione 3M™ Versaflo™ V-500E
Applicazioni
Utilizzo per applicazioni di saldatura
Informazioni tecniche
Attributi
| Imballaggio (Prof. x Largh. x Alt.) | 225x72x195 mm |
|---|---|
| Peso imballaggio | 235 g |
| Tipologia | tubo di respirazione |
| Paese d'origine | SE |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
€ 47,39 IVA esclusa
/ Unità
€ 57,82 IVA inclusa
- Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione