FILTRO GASADFLO A1B1E1, 837242 7000028043
Protezione per sopracciglia 3M™ per sistema PAPR
Vedi informazioni tecnicheVedi documentiRiferimenti
3M:7000028043
Rubix:999220804031488
Produttore:7000028043
EAN:4046719532742




Documenti
Dettagli del prodotto : FILTRO GASADFLO A1B1E1, 837242 7000028043
Ottieni una protezione affidabile da gas e vapori aggiungendo 3M™ Adflo™ Filtro per gas A1B1E1, 837242 al tuo 3M™ Adflo™ Respiratore elettroventilato.
Il nostro filtro per gas deve essere sempre usato insieme al filtro antiparticolato (837010) e consigliamo di utilizzare la batteria per impieghi gravosi (837631).
Il filtro per gas deve essere sostituito in base alle esigenze del luogo di lavoro. Si consiglia di non attendere il rilevamento degli odori. Con alcune configurazioni è inoltre necessario usare un tubo di respirazione con silenziatore (834009). Verificare sempre le combinazioni approvate con il proprio tecnico di sicurezza o contattare un igienista industriale certificato per un consiglio.
3M™ Adflo™ Filtro per gas A1B1E1, 837242 è il nostro filtro ABE progettato per l'uso con 3M™ Adflo™ Respiratore elettroventilato.
Punti di forza
Il filtro A1B1E1 cattura gas e vapori organici, inorganici e acidi.
In caso di utilizzo di respiratore Adflo con filtro per gas, potrebbero essere necessari un tubo di respirazione con silenziatore (83 40 09) e una batteria per impieghi gravosi (83 76 31).
In caso di utilizzo di respiratore Adflo con filtro per gas, potrebbero essere necessari un tubo di respirazione con silenziatore (83 40 09) e una batteria per impieghi gravosi (83 76 31).
Applicazioni
The A1B1E1 filter is ideal for welders, industrial workers and any professional exposed to potentially hazardous gases and vapours. The 3M™ Adflo™ Powered Air Respirator is designed to supply filtered air to the head via a breathing tube. The equipment can be used in environments requiring TH2, TH3 P R SL, TH2 A1B1E1 P or TH2 A2 P respiratory protection.
The choice of respiratory equipment is determined by the concentration and type of contamination present in the ambient air. The complete system protects against particulate contamination and, if a gas filter is used, against certain gaseous contaminants.
The choice of respiratory equipment is determined by the concentration and type of contamination present in the ambient air. The complete system protects against particulate contamination and, if a gas filter is used, against certain gaseous contaminants.
Informazioni tecniche
Attributi
| Peso imballaggio | 665,3 g |
|---|---|
| Classe | a1b1e1 |
| Paese d'origine | CA |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
€ 89,02 IVA esclusa
/ Unità
€ 108,60 IVA inclusa
- Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione