FILTRO VENTILAZIONE ASSISTITA 866391

Filtro PRSL per unità filtrante

Vedi informazioni tecnicheVedi documenti

Riferimenti

GISS:866391
Rubix:170000000540592
EAN:3660338205262
FILTRO VENTILAZIONE ASSISTITA 866391

Riepilogo info tecniche

Classe1/1/1/2

Documenti

Dettagli del prodotto : FILTRO VENTILAZIONE ASSISTITA 866391


La maschera G-Spark Tech unisce una cellula elettronica adatta alla saldatura ad arco di tipo MIG/MAG e TIG e un’ampia visiera incolore per le applicazioni di molatura. La visiera della maschera è certificata EN 175 B e offre al saldatore la possibilità di effettuare operazioni di molatura in totale sicurezza. La visiera è in policarbonato con spessore 1 mm di eccellenti classi ottiche. La conformazione assicura un comfort raramente eguagliato con un’ergonomia e una protezione perfetta della fronte, delle orecchie e del collo. Un comfort accresciuto dalle aperture laterali che offrono ai saldatori un campo visivo di 160°. Questi elementi laterali sono realizzati in policarbonato trasparente colorato DIN 5. Inserita nella parte anteriore sollevabile, la cellula assicura una vista perfetta del bagno di fusione. La regolazione continua della colorazione (da DIN 9 a DIN 13) durante la saldatura è completata dalla regolazione delle sensibilità dei 4 sensori e del tempo necessario per tornare a un colore chiaro. La maschera assicura una filtrazione delle Particelle Solide e Liquide (PSL). Lo schermo per il viso fissato alla maschera garantisce una penetrazione limitata TH2 delle sostanze contaminanti all’interno delle maschere. Il filtro utilizzato è classificato come “riutilizzabile” (PRSL) e non è obbligatorio sostituirlo in ciascuna postazione di lavoro. L’allarme indicante la colmatazione del filtro informerà l’operatore che è necessario sostituirlo. Una larga cinghia imbottita assicura un posizionamento e un comfort ottimali dell’unità filtrante. Gruppo completo (maschera, filtro, motore, cintura, tubo) consegnato con la sua custodia.

Punti di forza

Variable tints DIN 9 to DIN 13 Incorporated grinding visor 160° lateral vision Particle screening 2 airflows Filter clogging alarm Flat battery alarm

Informazioni tecniche


Attributi
Classe1/1/1/2
31,88 IVA esclusa
/ Unità
38,90 IVA inclusa
  • Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione