VERSAFLO ELMETTO M-307 CON M ADFLO RESPIRATORE ELETTROVENTILATO 7100166694

3M™ Versaflo™ Elmetti Serie M-300 con respiratore elettroventilato 3M™ Adflo™

Vedi informazioni tecnicheVedi documenti

Riferimenti

3M:857720
Rubix:999220804032077
Produttore:7100166694
EAN:4046719806836
VERSAFLO ELMETTO M-307 CON M ADFLO RESPIRATORE ELETTROVENTILATO 7100166694

Riepilogo info tecniche

Classe1

Documenti

Dettagli del prodotto : VERSAFLO ELMETTO M-307 CON M ADFLO RESPIRATORE ELETTROVENTILATO 7100166694


Ottieni un'efficace protezione respiratoria, della testa e del viso con l'elmetto 3M™ Versaflo™ Serie M-300 con respiratore elettroventilato 3M™ Adflo™.   Il nostro elmetto M-307 presenta un ampio design della visiera che offre un'eccellente visione periferica e verso il basso e offre agli utenti una buona nitidezza ottica. È dotato di una tenuta facciale ignifuga per applicazioni in cui sono presenti particelle calde e una visiera rivestita per un'ulteriore resistenza ai graffi e agli agenti chimici.   Progettato pensando al comfort, l'elmetto presenta una bardatura completamente regolabile che include cinturini in tessuto per una vestibilità e una distribuzione del peso ottimali. Un deflettore integrato all'interno del copricapo consente di dirigere il flusso d'aria all'interno dell'elmetto per più controllo e comfort. All'elmetto è possibile aggiungere accessori opzionali (venduti separatamente) per una protezione aggiuntiva, tra cui cuffie auricolari, protezioni rimovibili e cinturino sottomento.   3M™ Adflo™ Respiratore elettroventilato può proteggere gli utenti da particelle e gas a seconda del filtro utilizzato. Viene fornito con un tubo di respirazione autoregolante con QRS (Quick Release Swivel, orientabile a sgancio rapido) per un facile collegamento e rilascio con una sola mano. Inoltre, è dotato di un indicatore del flusso d'aria, pre-filtro, parascintille, filtro antiparticolato, batteria agli ioni di litio standard, cinghia e caricabatterie. Un filtro anti-odore (837110) è disponibile separatamente per ambienti di lavoro con odori sgradevoli. I filtri per gas sono venduti separatamente (837242 o 837542).  La batteria standard inclusa si carica completamente in circa 4-5 ore a seconda della capacità residua e il sistema ha un tempo di funzionamento previsto compreso tra 7 e 9 ore se utilizzato con un nuovo filtro antiparticolato, una nuova batteria completamente carica e con una portata del flusso d'aria standard.  La portata del flusso d'aria può essere facilmente regolata per soddisfare le esigenze dell'utente. Il flusso d'aria viene mantenuto costante al rapporto nominale di 170 litri al minuto, indipendentemente dallo stato di carica della batteria o del carico di particelle del filtro. Per ambienti di lavoro più caldi e umidi, la portata del flusso d'aria può essere aumentata a 200 litri al minuto per un comfort ottimale dell'utente.
Il sistema di respiratore elettroventilato 3M™ Adflo™ con elmetto 3M™ Versaflo™ Serie M-300 fornisce la protezione della testa secondo la normativa EN397 con il nostro comodo sistema respiratore elettroventilato Adflo™.

Punti di forza

Il comodo design del visore abbina un'eccellente visibilità periferica a una buona nitidezza ottica;Il respiratore Adflo può proteggere gli utenti da particelle e gas a seconda del filtro utilizzato.;Il deflettore integrato consente agli utilizzatori di deflettere il flusso d'aria all'interno del copricapo, garantendo maggiore comfort per l'utente;Le visiere rivestite garantiscono protezione da graffi e sostanze chimiche;Tenuta facciale ignifuga per una protezione aggiuntiva per lavori con particelle calde;Protezione della testa approvata ai sensi della normativa EN 397

Applicazioni

Utilizzo per applicazioni di saldatura

Informazioni tecniche


Attributi
Classe1
1422,84 IVA esclusa
/ Unità
1735,86 IVA inclusa
  • Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione