FILTRO PER POLVERI 3M ADFLO P SL 7100277745

Filtri 3M™ Adflo™ per particolato e gas

Vedi informazioni tecniche

Riferimenti

3M:837020
Rubix:999240521036239
Produttore:7100277745
EAN:04064035041144
FILTRO PER POLVERI 3M ADFLO P SL 7100277745

Riepilogo info tecniche

Classep sl

Dettagli del prodotto : FILTRO PER POLVERI 3M ADFLO P SL 7100277745


Proteggetevi da una serie di rischi legati al particolato e ai gas con i filtri per particolato e gas 3M™ Adflo™. Questi filtri, compatibili con il sistema di respiratori ad aria compressa 3M™ Adflo™, sono semplici da usare, facili da installare e forniscono una protezione ad alta efficienza. Il design consente agli utenti di sostituire il filtro antiparticolato o antigas in modo indipendente, senza doverli sostituire entrambi contemporaneamente.
I filtri 3M™ Adflo™ per particolato e gas sono filtri di ricambio ad alta efficienza da utilizzare con i respiratori elettrici 3M™ Adflo™.

Punti di forza

Fornisce protezione contro una serie di rischi legati al particolato e ai gas (a seconda dei filtri selezionati);Da utilizzare con i respiratori ad aria compressa 3M™ Adflo™ (Powered Air Purifying Respirators, PAPR);Sono disponibili filtri per il particolato, filtri per i gas e filtri/pad per gli odori;L'installazione è facile e sicura;Per la massima sicurezza e il massimo comfort, controllare regolarmente l'attrezzatura per verificare la presenza di parti usurate o danneggiate.

Applicazioni

Saldatura;Rettifica;Riparazione dei metalli;Lavorazione dei metalli

Informazioni tecniche


Attributi
Classep sl
44,58 IVA esclusa
/ Unità
54,39 IVA inclusa
  • Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione