ADFLO FILTRO ANTI-ODORE, 837110 7000028074

Protezione per sopracciglia 3M™ per sistema PAPR

Vedi informazioni tecnicheVedi documenti

Riferimenti

3M:837110
Rubix:999191000091717
Produttore:7000028074
EAN:4046719668748
ADFLO FILTRO ANTI-ODORE, 837110 7000028074

Riepilogo info tecniche

Documenti

Dettagli del prodotto : ADFLO FILTRO ANTI-ODORE, 837110 7000028074


Migliora le condizioni di lavoro in ambienti con odori sgradevoli, con 3M™ Adflo™ Filtro anti-odore, 837110. Il nostro filtro anti-odore rimuove gli odori sgradevoli quando si utilizza 3M™ Adflo™ Respiratore elettroventilato. Si aggancia facilmente tra l'unità soffiante e il filtro antiparticolato e può essere sostituito ogni volta che si inizia a sentire di nuovo odori sgradevoli. Il filtro anti-odore non è necessario se si usa un filtro per gas. Per aumentare la durata, controllare regolarmente le apparecchiature.
3M™ Adflo™ Filtro anti-odore, 837110, è progettato per ambienti con odori sgradevoli. Il nostro filtro anti-odore è destinato all'uso con 3M™ Adflo™ Respiratore elettroventilato.

Punti di forza

Rimuove gli odori sgradevoli
Per l'utilizzo con 3M™ Adflo™ Respiratore elettroventilato
Si aggancia facilmente tra l'unità soffiante e il filtro antiparticolato
Sostituiscilo ogni volta che si percepiscono odori sgradevoli

Applicazioni

Utilizzo per applicazioni di saldatura

Informazioni tecniche


Attributi
Peso imballaggio285,3 g
Classe40019119
64,89 IVA esclusa
/ Unità
79,16 IVA inclusa
  • Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione