ADFLO FILTRO PER GAS A2, 837542 7000028075

Protezione per sopracciglia 3M™ per sistema PAPR

Vedi informazioni tecniche

Riferimenti

3M:837542
Rubix:999220804031495
Produttore:7000028075
EAN:4046719668786
ADFLO FILTRO PER GAS A2, 837542 7000028075

Riepilogo info tecniche

Dettagli del prodotto : ADFLO FILTRO PER GAS A2, 837542 7000028075


Ottieni una protezione affidabile da gas e vapori organici aggiungendo 3M™ Adflo™ Filtro per gas A2, 837542 al tuo 3M™ Adflo™ Respiratore elettroventilato. Il nostro filtro per gas deve essere sempre usato insieme al filtro antiparticolato (837010) e consigliamo di utilizzare la batteria per impieghi gravosi (837631). Il filtro per gas deve essere sostituito in base alle esigenze del luogo di lavoro. Si consiglia di non attendere il rilevamento degli odori. Con alcune configurazioni è inoltre necessario usare un tubo di respirazione con silenziatore (834009). Verificare sempre le combinazioni approvate con il proprio tecnico di sicurezza o contattare un igienista industriale certificato per un consiglio.
3M™ Adflo™ Filtro per gas A2, 837542 è il nostro filtro progettato per l'uso con 3M™ Adflo™ Respiratore elettroventilato.

Punti di forza

Filtro per gas A2
Cattura gas e vapori organici
Per l'utilizzo con 3M™ Adflo™ Respiratore elettroventilato
Da utilizzare sempre insieme al filtro antiparticolato

Applicazioni

Utilizzo per applicazioni di saldatura

Informazioni tecniche


Attributi
Peso imballaggio905,45 g
Classea2
109,16 IVA esclusa
/ Unità
133,18 IVA inclusa
  • Disponibile: spedito entro 24 ore