TUBO DI RESPIRAZIONE VERSAFLO BT-30 7100006955

3M™ Tubi di respirazione per sistemi elettroventilati e ad aria compressa

Vedi informazioni tecniche
Riferimenti
3M:BT-30
Rubix:999191000097618
Produttore:7100006955
EAN:04046719725168
TUBO DI RESPIRAZIONE VERSAFLO BT-30 7100006955
Riepilogo info tecniche
Tipologiatubo per respirazione
Vedi tutti gli attributi tecnici

Dettagli del prodotto : TUBO DI RESPIRAZIONE VERSAFLO BT-30 7100006955


Ottieni una connessione affidabile tra alcuni copricapi 3M™ e le unità 3M™ Turbo con i tubi di respirazione 3M™ elettroventilati. I nostri tubi di respirazione collegano l'alimentazione aria al copricapo e permettono che l'aria pulita raggiunga quest'ultimo, in modo ottimale e senza interruzioni del flusso. Questi tubi sono compatibili con alcuni copricapi modulari 3M™ e sorgenti d'aria. Sono disponibili in poliuretano leggero o in gomma robusta e presentano una parte girevole integrata a sgancio rapido per il collegamento e il rilascio con una sola mano. Questa selezione di tubi respiratori comprende anche una gamma di coperture progettate per allungare la durata del tubo di respirazione, comprese le coperture resistenti alla fiamma e monouso.
Tubo di respirazione a lunghezza regolabile BT-30 per respiratore motorizzato 3M™ Jupiter™, respiratori alimentati ad aria 3M™ Versaflo™ PAPR serie TR-300 e 3M™ Versaflo™ serie V.

Punti di forza

Favorisce la protezione delle vie respiratorie, quando utilizzato con il copricapo 3M™.
Consente il collegamento del copricapo all'unità di erogazione aria traspirante.
Adatti all'utilizzo con tutti i copricapi e cappucci Versaflo™ e respiratori 3M™
Disponibili coperture protettive tubi respirazione che prolungano la vita utile

Applicazioni

Use with 3M™ Versaflo™ Headtops and Air Delivery Units

Informazioni tecniche


Attributi
Imballaggio (Prof. x Largh. x Alt.)61x158x246 mm
Peso imballaggio281,8 g
Tipologiatubo per respirazione
Materialepoliuretano
1165 mm
Paese d'origineDE
Mostra UNSPSC / ECL@SS
80,83 IVA esclusa
/ Unità
98,62 IVA inclusa
  • Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione