VERSAFLO ELMETTO CON BORDO DI TENUTA FACCIALE RESISTENTE ALLA FIAMMA, M-307 7100257936

Casco 3M™ Versaflo™, Serie M-300

Vedi informazioni tecnicheVedi documenti

Riferimenti

3M:7100257936
Rubix:999220804032300
Produttore:7100257936
EAN:04054596918764
VERSAFLO ELMETTO CON BORDO DI TENUTA FACCIALE RESISTENTE ALLA FIAMMA, M-307 7100257936

Riepilogo info tecniche

Tipologiaelmetto di sicurezza
Vedi tutti gli attributi tecnici

Documenti

Dettagli del prodotto : VERSAFLO ELMETTO CON BORDO DI TENUTA FACCIALE RESISTENTE ALLA FIAMMA, M-307 7100257936


Il casco 3M™ Versaflo™ M-307 offre una protezione integrata ed estremamente versatile da una serie di rischi per le vie respiratorie, il viso e gli occhi. È dotato di un facciale in poliestere resistente alle fiamme per applicazioni con scintille e particelle calde. Il nostro casco è leggero, compatto e ben bilanciato, con sospensioni completamente regolabili che includono un'imbracatura in tessuto per una corretta vestibilità e distribuzione del peso. Per un maggiore controllo e comfort, l'utente può regolare il deflettore per dirigere il flusso d'aria all'interno del copricapo. La visiera offre una buona visione periferica e verso il basso, con policarbonato rivestito per una maggiore resistenza ai graffi e agli agenti chimici. Il nostro casco offre una protezione della testa approvata secondo la norma EN397, che lo rende un'opzione adatta per i cantieri in cui è necessaria una protezione delle vie respiratorie. Soddisfa i più elevati requisiti di prestazione respiratoria (TH3) per questo tipo di prodotto se utilizzato con le specifiche unità di erogazione dell'aria 3M™, ed è facile da mantenere grazie a parti di ricambio e accessori che sono rapidi, facili e intuitivi da sostituire.

Punti di forza

Protezione integrata altamente versatile da una serie di rischi per le vie respiratorie, la testa, gli occhi e il viso
Casco leggero, compatto e ben bilanciato che fornisce una protezione per la testa approvata secondo la norma EN397
Sospensione completamente regolabile che include un'imbracatura in tessuto per una vestibilità e una distribuzione del peso ottimali
Deflettore che consente agli utenti di dirigere il flusso d'aria all'interno della calotta cranica per un maggiore controllo e comfort

Applicazioni

Casco leggero, compatto e ben bilanciato, con facciale resistente alle fiamme per applicazioni con scintille e particelle calde
Facile manutenzione - I ricambi e gli accessori sono facili, rapidi e intuitivi da sostituire

Informazioni tecniche


Attributi
Tipologiaelmetto di sicurezza
Materialepoliestere; policarbonato
€ 424,60 IVA esclusa
/ Unità
€ 518,01 IVA inclusa
  • Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione