3M VERSAFLO TR-830 BATTERIA A SICUREZZA INTRINSECA (INCLUDE LO STRUMENTO DI FISSAGGIO DELLA BATTERIA 7100150925
Dispositivo di regolazione della temperatura di riscaldamento dell'aria Versaflo™ V-200E 3M™
Vedi informazioni tecnicheVedi documentiRiferimenti
3M:TR-830
Rubix:999220603000863
Produttore:7100150925
EAN:00076308942434
Documenti
Dettagli del prodotto : 3M VERSAFLO TR-830 BATTERIA A SICUREZZA INTRINSECA (INCLUDE LO STRUMENTO DI FISSAGGIO DELLA BATTERIA 7100150925
La ricarica rapida e la batteria a sicurezza intrinseca agli ioni di litio 3M™ Versaflo™ TR-830 è stata appositamente studiata per l'Unità Turbo 3M™ Versaflo™ TR-800
La nostra batteria è stata progettata per l'uso in atmosfere potenzialmente esplosive e presenta paraurti gialli che aiutano ad assorbire gli impatti.
La batteria raggiunge il 90% di carica in circa 3,5 ore e possiede un pratico indicatore a led sul livello di carica. La chiave a brugola TR-838 (in dotazione) fissa meccanicamente la batteria all'Unità turbo elettroventilata per prevenire la rimozione e ridurre il rischio di scintille durante l'uso secondo lo standard EN 60079-11.
La nuova batteria TR-830 a sicurezza intrinseca dell'Unità turbo elettroventilata TR-800 ha una durata prevista di 6-10 ore, a seconda della configurazione di sistema utilizzata. La durata della carica varia in base all'età della batteria, al filtro utilizzato, al suo livello di intasamento e al flusso d'aria selezionato. La batteria può fornire circa 750 cicli di carica/scarica, pur mantenendo l'80% della sua capacità originale, ovvero il doppio del ciclo di durata della batteria standard Versaflo™ TR-630 e TR-632 non a sicurezza intrinseca.
3M™ Powered Air Respirator Batteries are for use with certain 3M™ Powered Air Respirators
Punti di forza
Se charge rapidement (90 % de sa charge en 3,5 heures environ) Environ 750 cycles de charge/décharge complets Batterie au lithium-ion rechargeable de capacité standard Fixation mécanique de la batterie pour éviter le risque de débranchement et d'étincelles pendant l'utilisation, conformément à la norme EN 60079-11 Indicateur de niveau de charge intégré La batterie comporte des butées pour mieux absorber les chocs Certifiée ATEX, homologuée CE et NIOSH
Informazioni tecniche
Attributi
| Tipologia | batteria |
|---|
Mostra UNSPSC / ECL@SS
€ 860,66 IVA esclusa
/ Unità
€ 1050,01 IVA inclusa
- Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione