S-533S CAPPUCCIO CON COPERTURA COLLO E SPALLE IN VENTFLEX 160 TAGLIA S/M 7100011287

Cappuccio ad elevata resistenza serie S 3M™ S-533L

Vedi informazioni tecnicheVedi documenti

Riferimenti

3M:S-533S
Rubix:999220603000861
Produttore:7100011287
EAN:4046719250301
S-533S CAPPUCCIO CON COPERTURA COLLO E SPALLE IN VENTFLEX 160 TAGLIA S/M 7100011287

Riepilogo info tecniche

Documenti

Dettagli del prodotto : S-533S CAPPUCCIO CON COPERTURA COLLO E SPALLE IN VENTFLEX 160 TAGLIA S/M 7100011287


• Colore: bianco• Dimensione: piccolo/medio• Imballaggio: 1/scatola, 1 scatola/confezione
Il cappuccio ad elevata resistenza serie S 3M™ S-533 con sospensione per testa integrata e bordi di tenuta facciale è simile al modello S-433, ma è stato realizzato in un materiale più resistente, morbido, silenzioso, a ridotto rilascio di residui e a garanzia di avvolgimento confortevole e rapido dell'utente.

Punti di forza

Materiale morbido, resistente e a ridotto rilascio di residui Copertura di testa, volto, collo e spalle Nessuna necessità di assemblaggio Colore bianco Smaltimento semplificato: i componenti possono essere separati Pronto all'uso non appena estratto dalla confezione Materiale morbido, resistente e a basso rilascio di residui Copertura di testa, volto, collo e spalle Bianco

Applicazioni

• Medicale e sanitario: protezione contro particelle biologiche
• Industria farmaceutica: riduzione del rischio di contaminazione
• Industria alimentare e delle bevande: protezione contro contaminanti aerosol
• Industria chimica: protezione contro schizzi di sostanze chimiche
• Lavorazione del legno e industria cartaria: riduzione dell'esposizione a polveri fini

Informazioni tecniche


Attributi
Imballaggio (Prof. x Largh. x Alt.)200x240x250 mm
Peso imballaggio460,5 g
Tipologiacopricapo
Materialetessuto a rete in poliammide trattato con poliuretano
Paese d'originePT
€ 111,75 IVA esclusa
/ Unità
€ 136,34 IVA inclusa
  • Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione