TR-6700FC COPERCHIO PER FILTRO TR-6710E 7100021251

Copertura filtro 3M™ Versaflo™ TR-6500FC

Vedi informazioni tecniche

Riferimenti

3M:7100021251
Rubix:999220804031877
Produttore:7100021251
EAN:00051131373563
TR-6700FC COPERCHIO PER FILTRO TR-6710E 7100021251

Riepilogo info tecniche

Tipologiacoprifiltro

Dettagli del prodotto : TR-6700FC COPERCHIO PER FILTRO TR-6710E 7100021251


Protect 3M™ Versaflo™ Particulate Filter, TR-6710E from physical damage with 3M™ Versaflo™ Filter Cover, TR-6700FC. Our filter cover safeguards your TR-6710E filter and enables you to wear 3M™ Versaflo™ Powered Air Turbo through decontamination showers. It can hold a 3M™ Versaflo™ Prefilter, TR-6600 or 3M™ Versaflo™ Spark Arrestor, TR-662 in place for additional protection from larger particles or sparks. The filter cover can be cleaned for reuse.
Copertura da usare con il filtro TR-6710E. 3M consiglia di usare la copertura filtro per meglio proteggere il TR-6710E da danni fisici. È utilizzata anche per tenere in posizione il pre-filtro TR-6600 o il parascintille TR-662. Il TR-6700FC va sostituito quando è danneggiato. La copertura filtro può essere pulita e riutilizzata.

Punti di forza

Copertura da usare con il filtro TR-6710E.;Una copertura per meglio proteggere 3M™ Versaflo™ TR-6710E da danni fisici.;Consente l'uso di pre-filtri e/o parascintille.;Consente di indossare il respiratore turbo nelle docce di decontaminazione.

Applicazioni

Use with 3M™ Versaflo™ Powered Air Turbo TR-600 Series TR-6710E filter

Informazioni tecniche


Attributi
Tipologiacoprifiltro
17,06 IVA esclusa
/ Unità
20,82 IVA inclusa
  • Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione