M-406 7000104037

Elmetto con fodera 3M™ Versaflo™ serie M-400

Vedi informazioni tecnicheVedi documenti

Riferimenti

3M:M-406
Rubix:999220117001937
Produttore:7000104037
EAN:4046719713035
M-406 7000104037

Riepilogo info tecniche

Tipologiaelmetto di sicurezza
Vedi tutti gli attributi tecnici

Documenti

Dettagli del prodotto : M-406 7000104037


Ottieni una protezione integrata e versatile da un'ampia gamma di pericoli industriali con gli elmetti 3M™ Versaflo™ M-406. Sono dotati di una fodera protettiva ad alta resistenza in nylon che li rende adatti all'uso nel settore edile e nell'industria pesante. I nostri elmetti hanno un design leggero, compatto e ben bilanciato che assicura la protezione di vie respiratorie, testa e viso, oltre alla copertura di testa, collo e spalle. In condizioni sicure, la visiera può essere sollevata senza rimuovere l'elmetto. La bardatura completamente regolabile include cinghie in tessuto per un'ottimale vestibilità e distribuzione del peso, mentre il deflettore consente agli utilizzatori di indirizzare il flusso d'aria all'interno del copricapo, garantendo maggiore controllo e comfort. La visiera offre un'eccellente visibilità periferica ed è realizzata in policarbonato rivestito per una maggiore resistenza ai graffi e agli agenti chimici. Soddisfano i più elevati requisiti prestazionali in ambito respiratorio (TH3) per questo tipo di prodotti se utilizzati con specifiche unità elettroventilate 3M™ e consentono una facile manutenzione grazie a parti di ricambio e accessori sostituibili in modo rapido, semplice e intuitivo.
Gli elmetti 3M™ Versaflo™ M-406 sono dotati di una mantella protettiva ad alta resistenza in nylon e di un deflettore che consente di indirizzare il flusso d'aria all'interno del copricapo. I nostri elmetti sono dotati di una visiera che offre una buona nitidezza ottica e un'eccellente visibilità periferica. La visiera è realizzata in policarbonato rivestito per una maggiore resistenza ai graffi e agli agenti chimici.

Punti di forza

Protezione versatile contro un'ampia gamma di rischi legati a vie respiratorie, testa (EN397), occhi e viso (EN166, impatto medio)
Fodera protettiva ad alta resistenza in nylon adatta all'uso nel settore edile e nell'industria pesante
Design leggero, compatto e ben bilanciato
La visiera con mascella può essere sollevata senza rimuovere l'elmetto

Applicazioni

Adatti all'uso nel settore edile e nell'industria pesante

Informazioni tecniche


Attributi
Imballaggio (Prof. x Largh. x Alt.)254x346x346 mm
Peso imballaggio2196 g
Tipologiaelmetto di sicurezza
Materialemantello in nylon / visiera in policarbonato
Paese d'originePL
601,42 IVA esclusa
/ Unità
733,74 IVA inclusa
  • Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione