Riferimenti
3M:7000104036
Rubix:999220117001952
Produttore:7000104036
EAN:4046719713011

Documenti
Dettagli del prodotto : M307 7000104036
Il casco 3M™ Versaflo™ M-307 offre una protezione integrata ed estremamente versatile da una serie di rischi per le vie respiratorie, il viso e gli occhi. È dotato di un facciale in poliestere resistente alle fiamme per applicazioni con scintille e particelle calde. Il nostro casco è leggero, compatto e ben bilanciato, con sospensioni completamente regolabili che includono un'imbracatura in tessuto per una corretta vestibilità e distribuzione del peso. Per un maggiore controllo e comfort, l'utente può regolare il deflettore per dirigere il flusso d'aria all'interno del copricapo. La visiera offre una buona visione periferica e verso il basso, con policarbonato rivestito per una maggiore resistenza ai graffi e agli agenti chimici. Il nostro casco offre una protezione della testa approvata secondo la norma EN397, che lo rende un'opzione adatta per i cantieri in cui è necessaria una protezione delle vie respiratorie. Soddisfa i più elevati requisiti di prestazione respiratoria (TH3) per questo tipo di prodotto se utilizzato con le specifiche unità di erogazione dell'aria 3M™, ed è facile da mantenere grazie a parti di ricambio e accessori che sono rapidi, facili e intuitivi da sostituire.
Gli elmetti 3M™ Versaflo™ M-307 sono dotati di un bordo di tenuta facciale resistente alla fiamma in poliestere, adatto per applicazioni con presenza di scintille e particelle incandescenti. I nostri elmetti sono dotati di una visiera in policarbonato rivestito, una bardatura completamente regolabile che include un'imbracatura in tessuto per una corretta vestibilità e distribuzione del peso e un deflettore che consente di indirizzare il flusso d'aria all'interno del copricapo.
Punti di forza
Protezione integrata altamente versatile da una serie di rischi per le vie respiratorie, la testa, gli occhi e il viso
Casco leggero, compatto e ben bilanciato che fornisce una protezione per la testa approvata secondo la norma EN397
Sospensione completamente regolabile che include un'imbracatura in tessuto per una vestibilità e una distribuzione del peso ottimali
Deflettore che consente agli utenti di dirigere il flusso d'aria all'interno della calotta cranica per un maggiore controllo e comfort
Casco leggero, compatto e ben bilanciato che fornisce una protezione per la testa approvata secondo la norma EN397
Sospensione completamente regolabile che include un'imbracatura in tessuto per una vestibilità e una distribuzione del peso ottimali
Deflettore che consente agli utenti di dirigere il flusso d'aria all'interno della calotta cranica per un maggiore controllo e comfort
Applicazioni
Casco leggero, compatto e ben bilanciato, con facciale resistente alle fiamme per applicazioni con scintille e particelle calde
Facile manutenzione - I ricambi e gli accessori sono facili, rapidi e intuitivi da sostituire
Facile manutenzione - I ricambi e gli accessori sono facili, rapidi e intuitivi da sostituire
Informazioni tecniche
Attributi
| Tipologia | elmetto di sicurezza |
|---|---|
| Materiale | bordo di tenuta facciale di poliestere resistente alle fiamme/visiera di policarbonato |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
- Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione