BT-40 7100069524
3M™ Tubi di respirazione per sistemi elettroventilati e ad aria compressa
Vedi informazioni tecnicheRiferimenti
3M:BT-40
Rubix:999220117001938
Produttore:7100069524
EAN:04046719996452

Dettagli del prodotto : BT-40 7100069524
Ottieni una connessione affidabile tra alcuni copricapi 3M™ e le unità 3M™ Turbo con i tubi di respirazione 3M™ elettroventilati. I nostri tubi di respirazione collegano l'alimentazione aria al copricapo e permettono che l'aria pulita raggiunga quest'ultimo, in modo ottimale e senza interruzioni del flusso. Questi tubi sono compatibili con alcuni copricapi modulari 3M™ e sorgenti d'aria. Sono disponibili in poliuretano leggero o in gomma robusta e presentano una parte girevole integrata a sgancio rapido per il collegamento e il rilascio con una sola mano. Questa selezione di tubi respiratori comprende anche una gamma di coperture progettate per allungare la durata del tubo di respirazione, comprese le coperture resistenti alla fiamma e monouso.
Tubo di respirazione ad alta resistenza. È necessario disporre di un tubo di respirazione che colleghi la fonte d'aria al copricapo per assicurarsi che l'aria pulita raggiunga quest'ultimo, in modo ottimale e senza interruzioni del flusso. I tubi di respirazione offerti sono compatibili con tutti i copricapi e le unità ad aria compressa Versaflo™ di 3M™.
Punti di forza
Tubo di respirazione ad alta resistenza, di facile pulizia
Il sistema di innesto rapido a scatto permette di collegare e scollegare l'apparecchio usando una sola mano
Compatibile con tutti i copricapi e sistemi ad aria compressa Versaflo™ di 3M™
Disponibili coperture protettive tubi respirazione che prolungano la vita utile
Il sistema di innesto rapido a scatto permette di collegare e scollegare l'apparecchio usando una sola mano
Compatibile con tutti i copricapi e sistemi ad aria compressa Versaflo™ di 3M™
Disponibili coperture protettive tubi respirazione che prolungano la vita utile
Applicazioni
Use with 3M™ Versaflo™ Headtops and Air Delivery Units
Informazioni tecniche
Attributi
| Imballaggio (Prof. x Largh. x Alt.) | 61x158x326 mm |
|---|---|
| Peso imballaggio | 463,5 g |
| Tipologia | tubo per respirazione |
| Materiale | neoprene |
| 915 mm | |
| Paese d'origine | DE |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
€ 142,01 IVA esclusa
/ Unità
€ 173,25 IVA inclusa
- Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione