GUARNIZIONI DI TENUTA DI RICAMBIO PER KIT DI PULIZIA E CUSTODIAVERSAFLO, TR-654 7100134768

Guarnizioni di tenuta di ricambio per kit di pulizia e custodia 3M™ Versaflo™

Vedi informazioni tecniche

Riferimenti

3M:TR-654
Rubix:999220804032018
Produttore:7100134768
EAN:00051131373846
GUARNIZIONI DI TENUTA DI RICAMBIO PER KIT DI PULIZIA E CUSTODIAVERSAFLO, TR-654 7100134768

Riepilogo info tecniche

Tipologiatenute

Dettagli del prodotto : GUARNIZIONI DI TENUTA DI RICAMBIO PER KIT DI PULIZIA E CUSTODIAVERSAFLO, TR-654 7100134768


For replacement seals for 3M™ Versaflo™ Cleaning & Storage Kit, TR-653, use 3M™ Versaflo™ Cleaning & Storage Replacement Seals, TR-654. Our replacement seals for 3M™ Versaflo™ Cleaning & Storage Kit, TR-653 enable the Powered Air Turbo TR-600 Series to be rinsed or submerged during cleaning. The kit also protects the inlet and outlet of the unit during storage. All cleaning and storage plug seals should be replaced if they appear worn or damaged or after 30 uses.
Guarnizioni di tenuta di ricambio TR-654 per il kit di pulizia e custodia 3M™ Versaflo™, TR-653. Le guarnizioni sono usate sui tappi che proteggono l'unità turbo dalla contaminazione interna durante la pulizia e consentono inoltre di immergere l'unità per la pulizia.

Punti di forza

Guarnizioni di tenuta di ricambio per il kit di pulizia e custodia 3M™ Versaflo™, TR-653
Le guarnizioni di tenuta e i tappi proteggono le aperture di ingresso e uscita dell'unità turbo serie TR-600
Le guarnizioni di tenuta dei tappi per la pulizia e la custodia vanno sostituite dopo 30 utilizzi od ogni volta che risultano danneggiate o usurate.

Applicazioni

|

Informazioni tecniche


Attributi
Tipologiatenute
288,92 IVA esclusa
/ Unità
352,48 IVA inclusa
  • Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione