BATTERIA STANDARD IONI DI LITIO STANDARD 837630 7100279646
Batteria standard agli ioni di litio per 3M Adflo
Vedi informazioni tecnicheVedi documentiRiferimenti
3M:837630V2
Rubix:999240313034715
Produttore:7100279646
EAN:04064035047030
Documenti
Dettagli del prodotto : BATTERIA STANDARD IONI DI LITIO STANDARD 837630 7100279646
Con il giusto tipo di filtro, la maschera Adflo offre una protezione efficace contro le particelle e i gas - un sistema completo I filtri per i gas sono venduti come parti singole. È possibile sostituire selettivamente il filtro antiparticolato o il filtro antigas a seconda delle necessità: non è necessario sostituire entrambi i filtri contemporaneamente. Il flusso d'aria è sempre alla portata nominale costante di 170 litri al minuto, indipendentemente dalla carica della batteria o dalla carica di particelle del filtro. Per l'uso in ambienti caldi e umidi, è possibile aumentare il flusso d'aria a 200 litri al minuto semplicemente premendo il pulsante ON per la seconda volta. La leggera batteria agli ioni di litio si ricarica completamente in 4 ore e 30 minuti e ha un'autonomia di 8 ore. Il casco per saldatura 3M™ Speedglas™ serie 9100 porta i sistemi di respirazione ADFLO a un nuovo livello, offrendo visiere laterali, funzione flip-up, ottica eccellente e un ampio angolo di visione. Respiratore ad aria compressa Adflo con tubo di respirazione QRS autoregolabile, indicatore del flusso d'aria, prefiltro, parascintille, filtro antiparticolato, batteria standard, cintura e caricatore. Respiratore ad aria compressa Adflo con tubo di respirazione autoregolante QRS, indicatore del flusso d'aria, prefiltro, parascintille, filtro antiparticolato, batteria standard, cintura e caricatore.
Replacement Batteries for your 3M™ Adflo™ powered air purifying respirators.
Punti di forza
Original 3M™ Accessory;Rechargable;Standard or heavy duty
Applicazioni
Use for welding applications
Informazioni tecniche
Attributi
| Tipologia | batteria |
|---|
Mostra UNSPSC / ECL@SS
€ 179,06 IVA esclusa
/ Unità
€ 218,45 IVA inclusa
- Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione