INDICATORE DEL FLUSSO D'ARIAVERSAFLO, TR-971 7100035846

Flussometro 3M™ Adflo™

Vedi informazioni tecnicheVedi documenti
Riferimenti
3M:TR-971
Rubix:999220804031895
Produttore:7100035846
EAN:00051141567075
INDICATORE DEL FLUSSO D'ARIAVERSAFLO, TR-971 7100035846
Riepilogo info tecniche
Tipologiaindicatore di flusso d'aria
Vedi tutti gli attributi tecnici
Documenti

Dettagli del prodotto : INDICATORE DEL FLUSSO D'ARIAVERSAFLO, TR-971 7100035846


Assicuratevi che il vostro sistema 3M™ Versaflo™ Powered Air Turbo superi la sua portata d'aria minima di progetto con l'indicatore di flusso d'aria 3M™ Versaflo™, TR-971. Il nostro indicatore di flusso d'aria fornisce un modo semplice e affidabile per controllare il flusso d'aria dell'unità Turbo Versaflo™ alle varie altitudini e temperature all'interno dell'intervallo operativo del sistema. Se il livello del flusso d'aria è inferiore alla portata minima, il sistema respiratorio non deve essere utilizzato fino a nuovo esame.
L'indicateur de débit d'air TR-971 est utilisé pour vérifier que le débit théorique minimum du fabricant de l'unité filtrante 3M™ Versaflo™ TR-600 est conforme. Il est conçu pour permettre les essais à diverses hauteurs et températures dans la plage de fonctionnement du système.

Punti di forza

L’indicateur de débit d’air TR-970 sert à confirmer que le débit minimal prévu par le fabricant pour l’unité filtrante 3M™ Versaflo™ TR-300 a été dépassé. Conçu pour permettre des essais à diverses hauteurs et températures dans la plage de fonctionnement du système.. Facile d’utilisation

Informazioni tecniche


Attributi
Peso imballaggio52,6 g
Tipologiaindicatore di flusso d'aria
Mostra UNSPSC / ECL@SS
31,38 IVA esclusa
/ Unità
38,28 IVA inclusa
  • Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione