KIT PARASCINTILLE FF-300-08, 5 PEZZI/CONFEZIONE 7100265063

Spark Guard Kit

Vedi informazioni tecnicheVedi documenti

Riferimenti

3M:FF-300-08
Rubix:999220804032356
Produttore:7100265063
KIT PARASCINTILLE FF-300-08, 5 PEZZI/CONFEZIONE 7100265063

Riepilogo info tecniche

Tipologiaspark guard kit

Documenti

Dettagli del prodotto : KIT PARASCINTILLE FF-300-08, 5 PEZZI/CONFEZIONE 7100265063


Il respiratore a pieno facciale riutilizzabile 3M™ Serie FF-300 è la nostra maschera a pieno facciale multifunzione progettata per offrire una protezione durevole e confortevole contro un'ampia gamma di rischi respiratori. Da usare in combinazione con sistemi ad aria forzata 3M approvati oppure come respiratore a pressione negativa con la gamma di filtri 3M™ Serie DT, offrendo protezione contro un'ampia gamma di rischi industriali. Per una maschera resistente che può essere utilizzata come facciale per un respiratore ad aria forzata o come maschera a singolo filtro a pressione negativa, utilizzare il respiratore a pieno facciale riutilizzabile 3M™ Serie FF-300. Questa maschera è compatibile con i sistemi ad aria forzata 3M™ Versaflo™ TR-600E, 3M™ Versaflo™ TR-800E o 3M™ PF-600E+, nonché con la Serie 3M™ DT di filtri, inclusi filtri antiparticolato, per gas e vapori e filtri combinati. La visiera (in policarbonato o con visiera opzionale per alte तापperature) offre un buon campo visivo e il diaframma acustico montato frontalmente contribuisce a migliorare la comunicazione. È inoltre presente uno sfiato per il sudore nella tasca del mento, che aiuta a garantire un maggiore comfort durante lunghi periodi di utilizzo. L'imbracatura elastica a cinque punti aiuta a garantire una vestibilità sicura e stabile, e il filtro con montaggio laterale e la maschera interna trasparente aiutano a garantire una buona visibilità verso il basso. Certificato CE secondo EN 12942 Classe ™3 ed EN 136 Classe 3

Punti di forza

•Da usare come maschera a singolo filtro a pressione negativa o come facciale per un respiratore ad aria forzata
Lo sfiato per il sudore contribuisce a migliorare il comfort dell'utilizzatore durante lunghi periodi di utilizzo
La visiera offre un buon campo visivo ed è disponibile a scelta in policarbonato o in materiale per alte temperature
Compatibile con i filtri 3M™ Serie DT

Applicazioni

Respiratore ad aria forzata

Informazioni tecniche


Attributi
Tipologiaspark guard kit
€ 61,68 IVA esclusa
/ 5 Unità
€ 75,25 IVA inclusa
  • Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione