CINGHIA COMFORT SS-626 PER RESPIRATORE ELETTROVENTILATOPF-600E 7100236838

Cinture e gruppi di cinture per respiratore elettroventilato 3M™

Vedi informazioni tecnicheVedi documenti

Riferimenti

3M:SS626
Rubix:999220804032270
Produttore:7100236838
EAN:4054596825918
 CINGHIA COMFORT SS-626 PER RESPIRATORE ELETTROVENTILATOPF-600E 7100236838

Riepilogo info tecniche

Tipologiaparti e accessori per sistemi ad aria assistita e ad adduzione d’aria

Documenti

Dettagli del prodotto :  CINGHIA COMFORT SS-626 PER RESPIRATORE ELETTROVENTILATOPF-600E 7100236838


Le cinture e i gruppi di cinture per i respiratori elettroventilati 3M™ offrono una soluzione comoda per trasportare il tuo respiratore elettroventilato 3M™. Queste cinture da indossare in vita offrono stabilità e facilità d'uso, rendendole ideali per un utilizzo prolungato. Assicurati che siano compatibili con il tuo specifico modello di respiratore per avere prestazioni e comfort ottimali.
Le cinture e i gruppi di cinture per respiratore elettroventilato 3M™ sono progettati per migliorare il comfort quando si indossa il respiratore elettroventilato 3M™. Queste cinture offrono un modo stabile e comodo per indossare l'unità turbo, avvolgendola attorno alla vita dell'utilizzatore per un posizionamento sicuro. Distribuendo il peso in modo efficace, queste cinture garantiscono un comfort maggiore, rendendole adatte a periodi di utilizzo prolungati. Il design è studiato per garantire che il respiratore possa essere indossato comodamente durante l'intera giornata. È importante verificare la compatibilità con il modello specifico del respiratore elettroventilato 3M™ in uso per garantire prestazioni e comfort ottimali. Per chi lavora in ambienti impegnativi o utilizza il respiratore per un periodo prolungato, le cinture e i gruppi di cinture per respiratore elettroventilato 3M™ offrono una soluzione pratica per indossare l'attrezzatura in modo comodo e sicuro.

Punti di forza


• Forniscono una soluzione per indossare l'attrezzatura in modo comodo
• Design montato in vita per stabilità e facilità di utilizzo
• Adatti per periodi di utilizzo prolungati
• Progettati per l'utilizzo con determinati respiratori elettroventilati 3M™

Applicazioni

Assemblaggio e meccanica - Edilizia - Lavorazione Metallo - Manutenzione impianti - Verniciatura

Informazioni tecniche


Attributi
Tipologiaparti e accessori per sistemi ad aria assistita e ad adduzione d’aria
82,34 IVA esclusa
/ Unità
100,46 IVA inclusa
  • Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione